74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB) 商品タイプ油膜落とし
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具裸圧着端子・スリープ用工具 JIS規格C2806適合
1パック(30個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東郷レイ号を基に日立金属が青鋼(特殊鋼)の最高峰として堅木、軟木の削りに優れた耐久性、耐摩耗性を誇る鋼として開発。研ぎに負担がなく、鋭くシャープな切れ味で最強の万能タイプです。錬鉄の持ち味の木目が特徴。
材質青紙スーパー サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB) 商品タイプ油膜落とし
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネグロス電工組立式歩廊架台
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです 定型文字書き用テンプレート テンプレートを置いて、ふちを取り、切れている部分をつなぎ、中を塗りつぶせば、美しく文字が仕上がります
材質P.P(ポリプロピレン) 奥行(mm)0.38
1セット(5枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MuSE(タキヤ)T字金具
額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。
材質真鍮白焼付塗装 セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)
1個
239 税込263
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式歩廊架台 ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工組立式歩廊架台
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50 幅(mm)500 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 分別不要なジョイントホールを採用しています。
用途野積養生カバーなど。 パールホワイト/シルバー 特性遮熱 厚さ(mm)0.3 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ#2700 耐久性(年)約5 ハトメピッチ(cm)90 引張強度(N/cm)(縦)950/5、(横)850/5
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング) 温度調節精度±7.5℃ 温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン 長さ(mm)500 最高使用温度(℃)60 外径(mm)65 内径(mm)29.2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
1個
899 税込989
4日以内出荷

割れにくく、しなやかなPET素材を使用したブルーライトカット光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。画面のきれいさをそのまま楽しめる光沢仕上げに加え、衝撃吸収層で安心感をプラス。ブルーライトカット率は約40%で、目の疲れを軽減します。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)20 スリーブ形状重ね合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 温度調節精度±7.5℃
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる種類の外科手術に対応。手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。
厚さ(mm)指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19 材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマー及びニューセラエモリエントコーティング ライトブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。画面本来の美しさを活かす光沢仕様に、約40%のブルーライトカット機能は目の疲れもやわらげます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

軽量で持ち運びやすく、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。内側には、端末をしっかりホールドするポリカーボネート素材を採用していて、。カード収納・スタンド機能付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1箱(10個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

組立式歩廊架台 ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工組立式歩廊架台
キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
幅(mm)1020
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で持ち運びやすく、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。内側には、端末をしっかりホールドするポリカーボネート素材を採用していて、。カード収納・スタンド機能付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

軽量で持ち運びやすく、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。内側には、端末をしっかりホールドするポリカーボネート素材を採用していて、。カード収納・スタンド機能付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

軽量で持ち運びやすく、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。内側には、端末をしっかりホールドするポリカーボネート素材を採用していて、。カード収納・スタンド機能付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

艶のあるメタリックな光沢感が魅力のソフトケース。全体をTPU素材で仕上げ、やわらかく端末にフィットします。マイクロドット加工により、密着痕がつきにくく、見た目もすっきり。カメラ周りまでしっかり保護する精密設計で、毎日の使用に安心をプラス。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 50 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET(TM)II●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 18 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 110 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。
サイズ10A×2 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L1(mm)37 使用圧力(MPa)0.25以下 寸法L2(mm)24
1個(50m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 50 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET(TM)II●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 18 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
1セット(50個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。 仕様TTP 材質K30F TTP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)8345Eチェア タブレット付 1044W800D710H ブラック
エコ商品
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1044×800×710 グリーン購入法適合
1台
349,800 税込384,780
45日以内出荷