カテゴリ

  • 卓上消耗品(16)
  • 店舗什器・備品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(5)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp94」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
片面再剥離式両面テープ つくし工房片面再剥離式両面テープつくし工房
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。 テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。 ポリエステルフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。 再剥離面は、のり残りの少ないテープです。
再剥離適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 光ポリカ中空ボード2枚入り 簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明
4,198税込4,618
1箱(2枚)
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。適合小窓トラスコ品番195-0030材質ポリカーボネート長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)4透明使用温度範囲-20~110℃適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用サイズ(mm)450×900
長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
接触冷感性・通気性の良い、鮮やかな全5色展開の給食衣です。接触冷感素材を使用、背中のベンチレーションで通気性も抜群で、暑い現場でも快適です。袖口には、取り外し可能な毛髪落下防止ネット、異物や体毛の落下を抑えながら、快適な着け心地を実現しました。異物混入防止に配慮し、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。さまざまな体型や着用シーンに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。白・水色・緑・ラベンダー・テラコッタの5色展開で、工場内での交差汚染防止に役立ち、用途に応じた使い分けが可能です。学校・福祉施設・社員食堂・病院などの、給食サービスの現場におすすめです。
用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け仕様ファスナー セミオートスライダー・本体袖口 ゴム入り・本体袖口 ゴム交換ホール・インナー袖口 メッシュ&ゴム入り・背中ベンチレーション規格男女兼用混率(%)【本体/制電トロピカル】ポリエステル84%・綿15%・複合繊維(ポリエステル)1%【メッシュ部】ポリエステル100%生地制電トロピカル生地性能暑さ対策・制電・接触冷感
長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
接触冷感性・通気性の良い、鮮やかな全5色展開の給食衣です。接触冷感素材を使用、背中のベンチレーションで通気性も抜群で、暑い現場でも快適です。袖口には、取り外し可能な毛髪落下防止ネット、異物や体毛の落下を抑えながら、快適な着け心地を実現しました。異物混入防止に配慮し、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。さまざまな体型や着用シーンに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。白・水色・緑・ラベンダー・テラコッタの5色展開で、工場内での交差汚染防止に役立ち、用途に応じた使い分けが可能です。学校・福祉施設・社員食堂・病院などの、給食サービスの現場におすすめです。
用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
片面再剥離式両面テープ つくし工房片面再剥離式両面テープつくし工房
1,498税込1,648
1巻
6日以内出荷
片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。テープの貼り直し性、リワーク性に優れています。ポリエステルフィルムを芯材に用いているため高いテープ強度を有しています。再剥離面はのり残りが少ないです。
用途被着体から再剥離したい場合に。
ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用 光ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用
13,980税込15,378
1箱(6枚)
翌々日出荷
ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。
厚さ(mm)4材質/仕上ポリカーボネート乳白半透明
テーパ付ピンゲージ ETP9シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP9シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
1,198,000税込1,317,800
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ。1秒の高速フォーカス。柔軟に回転するレンズとスクリーン。屋外用に設計。多様な交換レンズ。連続デジタルズーム
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーンフォーカス【最短撮影距離】0.3mフレームレート25Hz駆動時間(時間)4(×2)
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(162件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可GOODGOODS(グッド・グッズ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10適合規格ROHS全光束(Lm)約14000発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン効率120W作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10入力電圧AC 100V電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTSセカンドスキン タンクプロテクションR&G RACING PRODUCTS
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
紫外線に強い、丈夫な高品質ポリウレタンを用いて製作させた保護フィルムです。車種専用にカットされているため、柔軟で最新のバイクの複雑なカウル形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく外観を保ちます。タンクに装着することにより、衣類やレーシングスーツの摩擦から表面塗料を保護します。
適合車種YAMAHA(ヤマハ) YZF-R9(25-)
セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTSセカンドスキン タンクプロテクションR&G RACING PRODUCTS
4,000税込4,400
1個
62日以内出荷
紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付) 東京精密【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付)東京精密
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から4日以内出荷
20カ国語の表示切替が可能。 高分解能と広測定範囲を両立し、測定レンジの設定が不要 USBコネクタを搭載。USBメモリやPCへの接続が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認が可能 使いやすさを追求した形状 測定レンジの設定が不要 マルチな駆動部&微調節いらずの校正台 充実の解析機能
測定範囲【Z方向】-210~+160μm、【駆動軸】X方向16mm動作方式標準タイプ長さ(mm)評価:0.2~16測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0仕様<ピックアップ>センシング方式:差動インダクタンス、触針:【測定力】0.75mN、【先端半径】rtip=2μm、【先端角度】60°円錐、【先端材質】ダイヤモンド、<解析項目>評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線、特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線測定方式スキッド式分解能【ピックアップ】Z方向:0.0007μm/-210~+160μm型式ピックアップ:E-DT-SM49B適合規格JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO規格に準拠パラメータ【断面曲線】Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp、【粗さ曲線】Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp、【モチーフ】 R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, Kフィルター種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)カットオフ値λc(mm)0.08, 0.25, 0.8, 2.5カットオフ値λs(μm)無し,2.5,8表示部2.4インチカラー液晶パネル言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、 ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語電源内蔵バッテリーACアダプタ・パソコンの USB ポート・USB バッテリーにより充電)充電時間(時間)4(フル充電で最大約1000回測定可能)電圧(V)(50/60Hz)単相/AC100~240/±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)増幅指示部:184.5×68×57.4質量(g)システム全体:500セット内容増幅指示部(本体)、ACアダプター、電源ケーブル、標準片(カバー付き)、校正台、駆動部、ピックアップ(ピックアップケース付き)、駆動部延長ケーブル、CD-ROM、クイックリファレンス、収納ケースサービス分類レンタル
CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ サンドビックCoroBore(R) 825 / 826用カートリッジサンドビック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
EFDテアロスタンド 河淳EFDテアロスタンド河淳
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
皿や天板を組み合わせることにより、多層ステージが展開できるスタンドです。 分解可能ですのでコンパクトに収納できます。
材質(本体)PC半透明均等耐荷重(kg)10関連部品DCA176TP,DCA177TP
メラミングリル楕円型プレート 河淳メラミングリル楕円型プレート河淳
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミングリル角型プレート 河淳メラミングリル角型プレート河淳
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミングリル丸型プレート 河淳メラミングリル丸型プレート河淳
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミン角型北欧調プレート 河淳メラミン角型北欧調プレート河淳
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(本体)メラミン
メラミン角型プレート 河淳メラミン角型プレート河淳
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
材質(本体)メラミン
メラミン角型大理石調プレート 河淳メラミン角型大理石調プレート河淳
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(本体)メラミン
メラミン丸型北欧調プレート 河淳メラミン丸型北欧調プレート河淳
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
材質(本体)メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)16関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミン丸型プレート 河淳メラミン丸型プレート河淳
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109材質(本体)メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)16
メラミン丸型アルベトレー 河淳メラミン丸型アルベトレー河淳
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質メラミン、スベリ止め付関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミン丸型大理石調プレート 河淳メラミン丸型大理石調プレート河淳
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109材質(本体)メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)16
メラミン丸型木目調プレート 河淳メラミン丸型木目調プレート河淳
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109材質(本体)メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)16
EFDボント丸皿 河淳EFDボント丸皿河淳
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質PC寸法H(mm)41関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミンククパン 河淳メラミンククパン河淳
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
こだわりの質感が「揚げたて」「焼きたて」のライブ感を演出します。 金網が入ります(別売)。
EFDタルス角皿 河淳EFDタルス角皿河淳
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質(本体)PC関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミンココッタ丸皿 河淳メラミンココッタ丸皿河淳
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷
材質メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)45
メラミンミルトレー 河淳メラミンミルトレー河淳
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ホーローをイメージしたデリカ用トレーです。縁に施されたカラーラインが売場を明るく華やかに演出します。
寸法H(mm)50寸法D(mm)250
メラミン角型アルベトレー 河淳メラミン角型アルベトレー河淳
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷
メンテナンスに優れた木目調の樹脂トレーです。
材質メラミン、スベリ止め付高さ(mm)32関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
弦月飾皿 河淳弦月飾皿河淳
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
演出と機能を兼ね備えたデリカ皿です。深い奥行き感のある塗装を施しており、高級なイメージで惣菜商品を引き立てます。
材質ABS高さ(mm)57短辺(mm)230長辺(mm)290関連部品DFA155,DFA153KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミンキャストレー 河淳メラミンキャストレー河淳
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
材質メラミン、スベリ止め付高さ(mm)41
メラミンデコット皿 河淳メラミンデコット皿河淳
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
材質メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)64寸法D(mm)280
メラミンココッタ楕円皿 河淳メラミンココッタ楕円皿河淳
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
材質メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)45
弦月飾盆 河淳弦月飾盆河淳
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質ABS高さ(mm)57短辺(mm)249長辺(mm)299関連部品DFA154BU,DFA154GG,DFA154RA,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109