コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)124
径(Φmm)9
電圧(V)120
電球(W)1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。
約4秒でフルパワーに立ち上がり
バランスの良い安定したスタンド
前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)720×900
縦幅(mm)ヒーター部:880×1220
使用電圧(V)3相200
ランプカーボンランプ
本数ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)
タイマー60分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350
定格電圧単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10
ポール高さ(mm)1900
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。
スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。
ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様スプリングバランサー内蔵
寸法(mm)(バンク)1200×880
定格電圧三相200V/5.4kW
キャスター(mm)Φ75×30
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4P20Aプラグ付)
ポール高さ(mm)2350
タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。
用途に応じて4種類のランプがあります。
近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。
近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力
中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。
カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。
有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
急速30秒昇温・急速降温ができます。
放射特性は抜群です。
必要最小限の電力で加熱ができます。
作業サイクルの大幅短縮、生産性の向上に寄与します。
高精度の温度コントロールが可能なため、セット内温度差を自由に制御できます。
仕様セラミック溶射区分/ブルー
ケース寸法(mm)124×124×18
放射面寸法(mm)115×115
質量(g)360
端子ねじM4.0
許容温度(℃)(ヒータ表面)650
温度センサー有
放射特性は抜群です。大きな熱量をすばやく伝えます。放射板、熱源は長寿命です。安全性に優れています。SUS板は一般用途に適し、チタン板はサビ及び塩害に極めて強い。
電圧(V)単相200
最高使用温度(℃)520
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450
電流(A)8
電源(V)単相100
定格電力(W)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4Pプラグ付)
ポール高さ(mm)2000
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)30
シース外径(Φmm)12
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000
質量(g)10
種類ハロゲン電球
電圧(V)120
電球の種類ハロゲン
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)23
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)53
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250
冷却能力(W)1100/1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)800/1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220
冷却能力(W)2600/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)16
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150
冷却能力(W)350/380
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)2000/2200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
関連キーワード