カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)

「tr-1 irc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • TR011 TOURLIST IRC

    TR011 TOURLIST

    IRC(45件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷
    自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
    パターンTR011 TOURLIST
  • TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K950

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWTパターンK950
  • TRAIL TYRES D608 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES D608

    DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWT
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC(21件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    6日以内出荷
    トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
    速度記号/荷重表示4PRタイプWTパターンGP1
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
  • TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON/OFF主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • TR型コンテナ セキスイ

    TR型コンテナ

    セキスイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタッキングタイプ。高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 股付トラクターシューズ TR-1 マルカツ

    股付トラクターシューズ TR-1

    マルカツ(14件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷から22日以内出荷
    地下たびタイプの柔らかくて軽い防水作業靴です。ファスナーで胴部をしめるので足首がぴったりとし、疲れが少なく、履き口より土や砂が入りにくいので作業効率もグーンとあがります。脱ぎやすいキックオフ付。踏ん張りのきく股付モデル。製法特許取得済
    用途建築、農耕、ハウス園芸用形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)約30材質(アッパー)天然、合成ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)972(特特大)機能防水、軽量RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
  • リモートコントロール TR-1 RICOH(リコー)

    リモートコントロール TR-1

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
    寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
  • BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)

    BUSINESS

    DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    7日以内出荷
    操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
    用途カブタイヤ
  • コンテナ TR-1 グレー アズワン

    コンテナ TR-1 グレー

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    4日以内出荷
    スタッキング可能で、小物部品管理に便利です。 自動搬送機にも適しております。
    仕様●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:460●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)間口:366●有効内寸(mm)奥行:245●有効内寸(mm)高さ:80●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:0.64kgアズワン品番67-8172-37
  • 電気定温水そう TR-1α ナリカ

    電気定温水そう TR-1α

    ナリカ
    76,900税込84,590
    1個
    5日以内出荷
    DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
    ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • トリム用ローラー 岩田製作所

    トリム用ローラー

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1袋(1個)
    翌々日出荷
    質量(g)180
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • TRAIL TYRES K350 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K350

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
    タイプWTパターンK350
  • TRAIL TYRES K860 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K860

    DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
    タイプWTパターンK860