カテゴリ
- 制御機器(25)
- 切削工具(8)
- バイク部品(5)
- 縫製用品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(20)
- ヒロセ(5)
- 富士電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Northern country(3)
- カーメックス(2)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- まつうら工業(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- MSTコーポレーション(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- クツワ(1)
- ニチフ(1)
- 住電機器システム(1)
- ハゼット(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tr-12-2」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ビニロントラックロープ
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打色白タイプ両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
ステンレス保護管センサ
T&D(ティアンドデイ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷TR-71wf用のステンレス保護管センサ仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-12RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルトラックロープ(M)
まつうら工業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から10日以内出荷水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付用途トラックの荷締めや荷役作業に
イージーフィツト抗菌フィルム 4TR
光興業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。アスペクト比1899-12-30
スーパーキャパシタ 12/24V兼用
REMANIA ENERGY¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大容量の電流を、弱っているバッテリーに流し復活させるためピンチに大変頼りになる製品です。 トラックや大型バスなど長距離を走る車両の良いパートナーとなることでしょう。 その他建機、フォークリフト、緊急車両、小型船舶までも利用可能。用途エンジンスターター,バッテリー充電質量(kg)17色ブラック定格電圧(V)12/24兼用幅(cm)440長さ(cm)530グリーン購入法適合奥行き(cm)320
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT
OSG(オーエスジー)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬コーティング刃数3表面処理WXSコーティングねじれ角(°)45コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
反射トラロープ(8打ち)
まつうら工業(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281巻(20m)当日出荷から9日以内出荷反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材色トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
ハイブリッド トレッキングパンツ オールシーズンタイプ
Northern country¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷アウトドア、登山はもちろんのこと街着としても活用できる汎用性が高いパンツ。吸汗速乾性に優れドライな履き心地で、ストレッチ性も高い。ポケット内部にはスマホ用ポケットも完備。撥水加工。吸汗速乾性に優れドライな履き心地。水滴を弾く撥水加工。着用時のムレを軽減するベンチレーションメッシュ。ストレッチ素材で動きやすい。座っても中の物を踏むことのない絶妙な位置に配置したサイドポケット。ポケット内部にはスマホ用ポケットも完備。股下はガゼットクロッチを採用し足の可動域が広がり動きやすい。幅広く活躍する中厚地のオールシーズンタイプ材質ナイロン、ポリウレタン
ハイブリッド トレッキングパンツ ショート
Northern country¥3,998税込¥4,3981枚7日以内出荷使い勝手抜群の機能性で、普段着・登山・海と様々なシーンで活躍する水陸両用ハーフパンツ。優れた吸汗速乾性・ストレッチ性。スマホ用サイドポケットあり。撥水加工。水陸両用設計。耐塩素加工。撥水加工。優れた吸汗速乾性。ストレッチ性。動きやすいガゼットクロッチ。スマホ用サイドポケット。通水性抜群のメッシュポケット材質ナイロン、ポリウレタン
ハイブリッド トレッキングパンツ 厚手タイプ
Northern country¥9,898税込¥10,8881枚7日以内出荷アウトドア、登山はもちろんのこと街着としても活用できる汎用性が高いパンツ。吸汗速乾性に優れドライな履き心地で、ストレッチ性も高い。ポケット内部にはスマホ用ポケットも完備。撥水加工。吸汗速乾性に優れドライな履き心地。水滴を弾く撥水加工。着用時のムレを軽減するベンチレーションメッシュ。ストレッチ素材で動きやすい。座っても中の物を踏むことのない絶妙な位置に配置したサイドポケット。ポケット内部にはスマホ用ポケットも完備。股下はガゼットクロッチを採用し足の可動域が広がり動きやすい。気温の低い時期に活躍する厚手タイプ材質ナイロン、ポリウレタン
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥69,980~税込¥76,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
クラッチセンタースプリング
KITACO(15件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷から5日以内出荷エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)

![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)