エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
データメモリ容量30000×2ch
動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
仕様●データ記録容量:30000個×2ch●記録・測定モード:記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)●対応通信インターフェース:対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
インターフェースBluetooth
動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 (結露しないこと)
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
対応機種TR-51i、TR-52i、TR-55i-Pt、TR-55i-TC、TR-55i-V、TR-55i-mA、TR-55i-P、TR-74Ui、TR-74Ui-H、TR-76Ui、TR-76Ui-H、VR-71、TR-71Ui、TR-72Ui、TR-77Ui、TR-71U、TR-72U、TR-71S、TR-72S、TR-51S、TR-52S、TR-51、TR-51A、TR-52、TR-52A、RTR-51、RTR-51A、RTR-52、RTR-52A、RTR-52Pt、RTR-53、RTR-53A、RVR-52(Lタイプ含む)
セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
愛車のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種Ninja250R(EX250K-A00152~)、Ninja250(EX250L-A0049~)、DトラッカーX (LX250V-A00030~)、KLX250(LX250S-A00072~)、250TR(BJ250F-000001~)、Dトラッカー125(LX125D-A00078~)、KLX125(LX125C-A00055~)、Z250(2013年~)
11段切替 3Dレバーセット。通常6段階レバーを手の大きさに合わせ微調整できる様11段階に改良!。操作の安全性を高める為、レバー前面部分には滑り止めの溝加工を施しております。レバーエンド部に風圧を逃すスリット加工が施してあります。アルミレバーにワンポイントでリアルカーボンを施しデザイン性も抜群!
左右区別左右セット
材質高強度アルミ合金
表面処理アルマイト
全長(mm)レバー/約170(マウント除く)
規格ヨビ63ゴウ, ヨビ6
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.73MB)
図解NoMS072EH-A ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS251S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.12、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS20EM ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、AS20TP ポンプ(減速機)部品 スパツク_No.12、GS25S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.12
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
規格M6X20(ISO)
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB)
図解NoMS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.11、GS25S ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 ナベコネジ(+)_No.11、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.32、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.11、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.11、GS20EM ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ナベコネジ(+)_No.11、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ナベコネジ(+)_No.11、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.11、MRS60-302 ハンドル、ソウサブ部品_No.32、GS251S ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連キーワード