こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
36日以内出荷
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ左ねじ
表面処理生地
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1個
¥40,980
税込¥45,078
36日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):1050●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:2363g
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:6●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5897
アズワン品番65-8132-76
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:6●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5668
アズワン品番65-8135-06
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-6184
アズワン品番65-8132-12
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
。レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:7●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-6206
アズワン品番65-8132-14
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:5●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5889
アズワン品番65-8132-75
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5650
アズワン品番65-8135-05
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:7●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5676
アズワン品番65-8135-07
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:4●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-6176
アズワン品番65-8132-11
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:5●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5471
アズワン品番65-8137-18
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
。レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
。レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:4●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5871
アズワン品番65-8132-74
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
形状TR
勝手左
ねじ切り能力内径加工
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
専用クリップ付きの名刺やIDカードを収納するソフトケースです。
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時に
色クリア
規格4X10
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)
図解NoBCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スプリングピン(4X10)_No.22、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スプリングピン(4X10)_No.24、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スプリングピン(4X10)_No.24、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スプリングピン(4X10)_No.24、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.17、BCS250H エンジン GX25 クランクケースなど
1個
¥73
税込¥80
7日以内出荷
図解NoGS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.10、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.12、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.28、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.10、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.17、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.15、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.12、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.10、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.17、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.22、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.10、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.17、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.11
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷