バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー
定格通電電流(A)5
補助接点1a1b
ヒートエレメント数2
最小適合負荷DC5V、3mA
タイプ電磁開閉器用
定格周波数(Hz)50/60
動作特性標準形
リセット方式手動
端子カバーなし
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー
定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
定格通電電流(A)5
補助接点1a1b
ヒートエレメント数2
最小適合負荷DC5V、3mA
構造単独設置用
定格周波数(Hz)50-60
動作特性標準形
リセット方式手動
最小使用電圧(V)DC5
最小使用電流(mA)3
端子カバーなし
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
シリンダーディンプル
ドア厚(mm)30~40
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
機械的耐久性1000万回
ケースの有無無
種類関連商品
特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ2-M4
適合レール幅(mm)35
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
動作方式非可逆式
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバーなし
操作方式直流操作形
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K
出力直流2線式
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
ケース耐スパッタコーティング無し
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~100
電源の種類直流2線式
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形)
●電気的耐久性 200万回(03~N3形)
●豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類関連商品
関連キーワード