「tr-9-20」の検索結果

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。 仕様3つ打両端アイスプライス加工
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。 材質ポリエチレン(PE) 黄/黒 包装形態バンド掛巻 2018年トラスコ掲載ページ6 1694
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。 仕様3つ打 タイプ両端アイスプライス加工
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数64 セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】 材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g)約680 折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

スターL-レンチ いじり止めセット BONDHUS 動画あり
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工)
1セット(8本組)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープとムシ・スライダーの色が異なった3色を使用したファスナーです。サイズはポーチなどを作るのに最適な20cm。
本体寸法(cm)20
1袋(5本)
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)HR25シリーズ
定格電圧(V)AC30、DC42 定格電流(A)1 仕上(コンタクト-接触部)金
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ソケツトボルト(5X9)
規格OPTION 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.66MB) 図解NoAS51TR-50 エンジン(ラベル,ツール)部品 ソケツトボルト(5X9)_No.9、MLSE-30HR エンジン ラベル、オプション部品 ソケツトボルト(5X9)_No.9、MS7300H-20 エンジン(ラベル,ツール)部品_No.9、MLSE-51H 100M エンジン ラベル、ツール部品 ソケツトボルト(5X9)_No.9、AS51ET-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ソケツトボルト(5X9)_No.9、AS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ソケツトボルト(5X9)_No.9、MLSE-51H エンジン ラベル、ツール部品 ソケツトボルト(5X9)_No.9、AS51TR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ソケツトボルト(5X9)_No.9、MS7310H-20 エンジン(ラベル,オプション)部品_No.9
1個
61 税込67
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シヤリンワッシャー
関連資料展開図1(1.09MB) 図解NoGS51TR-20 タンクシャ部品 シヤリンワッシャー_No.9、GS51TR-50 タンクシャ部品 シヤリンワッシャー_No.9、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.9
1個
199 税込219
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 図解NoBCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リフターコンプリート(インレツト)_No.9、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9
1個
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストレーナ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ストレーナ_No.9、GS35MT-20 本体、モータ部品 ストレーナ_No.10、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナ_No.9、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.15、GS51TR-50 タンクシャ部品 ストレーナ_No.15、GS51TR-20 タンクシャ部品 ストレーナ_No.15、MSE-30HR タンクシャ部品_No.9
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネ
規格0.7-29L 部品名称アツシユクコイルバネ 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.66MB) 図解NoGSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 アッシユクコイルバネ_No.9、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.9、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.37、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.45、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.22、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.9、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.45、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.9、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.9、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.52、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.9、MS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.43、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.9、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.9、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.9、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.9
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチドラム
規格WJR2525 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.58MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.64MB) 図解NoMS5900D-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS25S ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.9、MS5910D-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS5901D-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS20EM ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.9、AS20TP ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.9、MS5901D-20(Z) ポンプ(減速機)部品_No.8、MS5910D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.8、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 クラッチドラム_No.9、MS5310D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.8、MS5900D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS053D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.8、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 クラッチドラム_No.9、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS251S ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.9、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.9、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 クラッチドラム_No.9、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.9、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.8、GS20M ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.8、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.9、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.9
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.87MB) 図解NoMS072EH-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.2、MS072EHR-1 本体部品_No.8、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.8、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.6、MS073EHR 本体部品_No.11、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.8、MSE-30HR ホンタイ部品_No.6、AS51ET-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9、MLSE-30HR 本体部品 ブラケットマトメ_No.6、MLSE-51H 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51TR-50 本体部品 ブラケットマトメ_No.11、MSE-51H ホンタイ部品_No.3、MS073EHR(70M) 本体部品_No.11、MSE-30HR ホンタイ部品_No.3、MS072EHR-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.8、MLSE-51H 100M 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51EMR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、MS073EH 本体部品_No.3、AS51TR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9
1個
889 税込978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M6X60(SMK) 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 図解NoSSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.23、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) ブームリフト部品_No.29、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.9、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.10、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDEQ(JP) ブームリフト部品_No.29など
1個
120 税込132
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
図解NoAS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ナット_No.8、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ナット_No.9、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.14、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ナット_No.10、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.10、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.13、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ナット_No.8、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.10、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.15、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ナット_No.21、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.15、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ナット_No.32、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.26
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P9
規格P9 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoSSA-α1010 調圧弁部品_No.27、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.18、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.8、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 Oリング P9_No.14、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.40、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 Oリング P9_No.45、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P9_No.17、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.7、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.39など
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストップスイッチ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.89MB) 図解NoMLSE-51H 100M 本体部品 ストップスイッチ_No.9、AS51TR-50 本体部品 ストップスイッチ_No.22、MS071EHR(70M) 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MSE-51H ホンタイ部品_No.9、MS057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、MS071EHR 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS071EH 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS072EH-A 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.17、MLSE-30HR 本体部品 ストップスイッチ_No.12、MS072EHR-1 本体部品_No.14、MS058SPE-A 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058E 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS073EHR 本体部品_No.17、MSE-30HR ホンタイ部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.14、AS51EMR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.14、MLSE-51H 本体部品 ストップスイッチ_No.9、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.12、MS072EHR-A 本体部品 ストップスイッチ_No.14、SD057E 本体部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.28、MK057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、AS51TR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.9、MS073EH 本体部品_No.16、MS071EH-R(60L) 本体部品 ストップスイッチ_No.12、AS51ET-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バツテリクミタテ
規格NIMH7.0AH 部品名称バツテリクミタテ 関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 図解NoMSB2200TR-50 ポンプ部品_No.4、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.20、MSB2200K(レタス) フレーム MSB2200K部品_No.9、MSB2200R ポンプ部品_No.4、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.4
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.69MB) 図解NoMLSE-30HR ポンプ 減速機部品 ステー_No.10、AS51TR-50 本体部品 ステー_No.16、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.9、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.10、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.10、AS51ET-20 本体部品 ステー_No.14、AS51TR-20 本体部品 ステー_No.14、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、AS51EMR-20 本体部品 ステー_No.8、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 ステー_No.10、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 ステー_No.10、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.10、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.10
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
規格11X16XT2 図解NoMS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.9、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.37、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.7、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.7、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.8、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.31、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.12、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.9、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.9
1個
135 税込149
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベン
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.83MB) 図解NoMS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.34、MS056E 動力噴霧機部品 ベン_No.31、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベン_No.30、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.34、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 ベン_No.36、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベン_No.35、MSE-25 動力噴霧機 クランクケース部品_No.35、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベン_No.30、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、MS027ASC 調圧弁部品_No.9、MK057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ベン_No.36、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 ベン_No.35など
1個
739 税込813
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボウシンゴム
規格30-M6X14 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.17MB) 図解NoFP250 本体部品 ボウシンゴム_No.34、MD4020M 本体部品_No.22、MD3100KT 本体部品_No.40、AS51TR-20 本体部品 ボウシンゴム_No.13、DK-J40 本体部品 ボウシンゴム_No.19、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.24、GKS21P 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MD800 本体部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ボウシンゴム_No.7、AS51TR-50 本体部品 ボウシンゴム_No.15、AS51ET-20 本体部品 ボウシンゴム_No.13、MD2300 本体部品_No.17、MD4010M本体部品_No.22、MD3010 本体部品_No.27、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.21、MD115L本体部品ボウシンゴム_No.3、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.11、BL471-2 本体部品_No.46、MD4020本体部品_No.22など
1個
699 税込769
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールオサエ
規格ナチユラル 部品名称シールオサエ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.7、SD057T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シールオサエ_No.7、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 シールオサエ_No.8、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 シールオサエ_No.9、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.8、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 シールオサエ_No.8、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.7、MS058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.7、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.9、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シールオサエ_No.6など
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラベル
規格ジシユキセイ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoBC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ラベル_No.58、JHC26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、MCV3101T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.18、KC26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、GS10EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベル_No.49、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ラベル_No.66、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.65、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.9、BCS26M 貼りマーク部品 ラベル_No.6、MB227VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、GS51TR-20 クランクケースなど
1個
69 税込76
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
規格10X16XT2 部品名称パツキン 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.59MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(0.73MB) 図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.6、GS10EM 付属品部品 パッキン_No.11、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、カタカケ9ADXガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、MS2200B-TR50 付属品部品_No.4、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD030SP 付属品部品_No.11、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.3、MJS-10 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JAS11 付属品,オプション部品_No.2など
1セット(5個)
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング S26
規格S26 部品名称Oリング S26 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoMS059M(JP) ポンプ部品 Oリング S26_No.9、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.10、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.9、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング S26_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.7、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング S26_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング S26_No.16、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング S26_No.15、SSA-α604 調圧弁部品_No.17、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング S26_No.11、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.10など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定 タイプマルチタイプ 構成5種類各2個
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷