カテゴリ

  • タイヤ・足回り(24)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「tr413」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップインタイヤバルブ モノタロウスナップインタイヤバルブモノタロウ(427件のレビュー)
259税込285
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
耐熱コア使用バルブ TECH耐熱コア使用バルブTECH(105件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプモノタロウ(148件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア)PACIFIC(81件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
スナップインバルブ TIPTOPスナップインバルブTIPTOP(161件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)ほか
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
スナップインバルブ(4個入り) PACIFICスナップインバルブ(4個入り)PACIFIC(219件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
TR-413N ボール 13 ナチュラル (トライタン) エンテックTR-413N ボール 13 ナチュラル (トライタン)エンテック
439税込483
1個
4日以内出荷
人気のトライタン樹脂製。みつ豆やかき氷などのデザートに便利です。キズが付きにくいシボ加工が施して有ります。
材質PCT樹脂(トライタン)寸法(mm)130Φ×45容量(mL)360質量(g)88
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプモノタロウ(228件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
スナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)PACIFIC(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付
スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)TIPTOP(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450
スナップインバルブ(分解品) TIPTOPスナップインバルブ(分解品)TIPTOP(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(100個)
当日出荷
バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個幅(Φmm)19/15
TR-413用ロングスリーブ TIPTOPTR-413用ロングスリーブTIPTOP(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100個)
当日出荷
TR‐413用ショートスリーブ マルエム(自動車用品)TR‐413用ショートスリーブマルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スナップインバルブ(耐熱コア使用) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用)TIPTOP(28件のレビュー)
429税込472
1袋(4個)ほか
当日出荷
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15
TR‐413用ロングスリーブ マルエム(自動車用品)TR‐413用ロングスリーブマルエム(自動車用品)
3,998税込4,398
1袋(100個)
予約販売
装飾用のロングタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン  バルブ(耐熱コア) PACIFICスナップイン バルブ(耐熱コア)PACIFIC(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
スリーブ付ゴムバルブ KYO-EIスリーブ付ゴムバルブKYO-EI(47件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質NR適合リム穴(mm)Φ11.5タイプスリーブゴム付きバルブ最大使用圧力(kPa)450RoHS指令(10物質対応)対応
TR-413用ヘルメット TIPTOPTR-413用ヘルメットTIPTOP
3,298税込3,628
1袋(100個)
6日以内出荷
チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
VALVE TR-413 ホンダVALVE TR-413ホンダ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
VALVE ASSY,TR(413 ホンダVALVE ASSY,TR(413ホンダ
359税込395
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
アッパーリングブッシュツール(エルフ専用) HASCOアッパーリングブッシュツール(エルフ専用)HASCO
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。
適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
自動車用チューブレスバルブ TR-413 TIPTOP自動車用チューブレスバルブ TR-413TIPTOP
469税込516
1個
5日以内出荷
自動車用チューブレスバルブ
用途自動車用チューブレスバルブ材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ショートスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)ショートスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
16,980税込18,678
1袋(100個)
6日以内出荷
タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。
用途乗用車用仕様クロームスリーブ付(ショート)材質ゴム全長(mm)42.5タイプTR413キャップ種類BC13幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
6,498税込7,148
1袋(100個)
6日以内出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。
用途乗用車用セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個材質ゴム全長(mm)42.5タイプ耐熱コア幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ TR-413 (2個入) TIPTOP自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ TR-413 (2個入)TIPTOP
469税込516
1個
5日以内出荷
自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ
用途自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ材質ゴム+真鍮全長(mm)42タイプスリーブ付きバルブ幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
バルブ DUNLOP(ダンロップ)バルブDUNLOP(ダンロップ)(234件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ一般コア
スナップインバルブ(スリーブ付) ALLIGATOR(アリゲーター)スナップインバルブ(スリーブ付)ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
予約販売
用途乗用車用全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3仕様クロームスリーブ付材質ゴムタイプTR413幅(Φmm)19.5最大使用圧力(kPa)450
スナップインバルブ(Pライン) ALLIGATOR(アリゲーター)スナップインバルブ(Pライン)ALLIGATOR(アリゲーター)
4,798税込5,278
1袋(100個)
当日出荷
ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
用途乗用車用全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3材質ゴムタイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450
製氷機 浄水フィルター 東芝冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 東芝冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正ELPA
664税込730
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
バルブアッシ ホイールリム(TR412) 43130-24A50 スズキバルブアッシ ホイールリム(TR412) 43130-24A50スズキ
889税込978
1個
5日以内出荷
バルブアツシ TR412 208257  43130-24A00 スズキバルブアツシ TR412 208257 43130-24A00スズキ
249税込274
1個
6日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:43130-24A00
バルブ BIGM(丸山製作所)バルブBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
備考TR413部品名称バルブ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB)図解NoMGA228 ゼンリン,コウリン部品_No.21、MGA213 タイヤ部品_No.23、MGA183 タイヤ部品_No.23、MGA211 タイヤ部品_No.23、MGA211 タイヤ部品_No.16、MGA223 タイヤ部品_No.34、MGA223 タイヤ部品_No.50、MGA212 タイヤ部品_No.29、MGA183 タイヤ部品_No.16、MGA223 タイヤ部品_No.42、MGA212 タイヤ部品_No.36、MGA228 ゼンリン,コウリン部品_No.28、MGA210 タイヤ部品_No.16、MGA223 タイヤ部品_No.17、MGA229 ゼンリン,コウリン部品_No.28、MGA223 タイヤ部品_No.24、MGA213 タイヤ部品_No.16、MGA210 タイヤ部品_No.23、MGA229 ゼンリン,コウリン部品_No.21
チユウイラベル BIGM(丸山製作所)チユウイラベルBIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格MS310・410ESL関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB)図解NoMS310ESL-2K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.19、MS413ESL-M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、AS51ET-20 本体部品 チユウイラベル_No.6、GS51TR-20 タンクシャ部品 チユウイラベル_No.21、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 チユウイラベル_No.20、MS310ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.14、GS17EHR 動力噴霧機部品 チユウイラベル_No.44、MS410ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.14、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 チユウイラベル_No.43、MS410ESL-2M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.19、MS313ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、MS413ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、MS513DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.19、MS413DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.19、GS51TR-50 タンクシャ部品 チユウイラベル_No.24など
シヤリン BIGM(丸山製作所)シヤリンBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格410/350-4(ベアリン部品名称シヤリン関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB)図解NoMS753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.31、MS613EFR-M フレーム部品_No.19、MS653DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR4T2-K フレーム部品_No.28、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.16、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.33、MS413R2T-K-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS413EFR-M フレーム部品_No.19、MS613DFR-Y フレーム部品_No.23、MS513EFR-M フレーム部品_No.19、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS513EFR-K フレーム部品_No.19、MS653DFR-Y フレーム部品_No.23、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.17、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.25、MS515R4CS-1(10)アワジ フレーム部品_No.6、MS753DFR-Y フレーム部品_No.23、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ フレーム部品_No.6、MS613DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS613EFR-K フレーム部品_No.19、MS413R2T-M-1 フレーム部品_No.19、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6T2-Y フレーム部品_No.28、MS413EFR-K フレーム部品_No.19
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-3シリーズコノエ
4,698税込5,168
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-5シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-5シリーズコノエ
5,598税込6,158
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズコノエ
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。