カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 電動工具(8)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「tr51」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレジャーボックス50H 大森トレジャーボックス50H大森
21,980税込24,178
1箱(200セット)
3日以内出荷
身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57 VISHAY一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57VISHAY
119税込131
1個
当日出荷
200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。※生産中止になった日立製のパワーダイオードV03C、V06Cのメーカー推奨代替品です。
仕様●VR:200V●IF:1.5A●trr:4μs●パッケージ:SOD-57(テープカット品)アズワン品番67-0396-43
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
809税込890
1セット(5個)
当日出荷
図解NoMJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.19、KC26B-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.23、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.22、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、SV23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、MBC266L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.23、MB3230DU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、BP2521MA エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.17、MB2610G エンジン キャブレタなど
プラグ、スパーク(CM-5H) BIGM(丸山製作所)プラグ、スパーク(CM-5H)BIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
当日出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
ピストンリング BIGM(丸山製作所)ピストンリングBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
当日出荷
図解NoLPB228EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.21、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ピストンリング_No.20、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.25、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ピストンリング_No.22、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB2300L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC23SGL エンジン クランクケース、シリンダなど
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ神王工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ)【レンタル】データコレクタT&D(ティアンドデイ)
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
対応機種TR-51i、TR-52i、TR-55i-Pt、TR-55i-TC、TR-55i-V、TR-55i-mA、TR-55i-P、TR-74Ui、TR-74Ui-H、TR-76Ui、TR-76Ui-H、VR-71、TR-71Ui、TR-72Ui、TR-77Ui、TR-71U、TR-72U、TR-71S、TR-72S、TR-51S、TR-52S、TR-51、TR-51A、TR-52、TR-52A、RTR-51、RTR-51A、RTR-52、RTR-52A、RTR-52Pt、RTR-53、RTR-53A、RVR-52(Lタイプ含む)セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)センサー内蔵 -40~80℃ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)センサー内蔵 -40~80℃ 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
429税込472
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き付属品リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本寸法(mm)47×19×62質量(g)約54(リチウム電池含む)電源リチウム電池(内蔵)測定精度平均±0.5℃チャンネル数温度1ch温度測定範囲(℃)-40~+80通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時/USB・シリアル)記憶容量16000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])30000電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500質量(kg)1.3コード長さ(m)2.5高さ(mm)179定格電流(A)5.2ビット軸径(Φmm)取付:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年取扱説明書(0.83MB)
トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ) 日新被服トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ)日新被服
6,590税込7,249
1着
3日以内出荷
ハードワークに最適。 油汚れや火の粉にも強い。
素材綿100%
トリマーテーブル スタックスツールストリマーテーブルスタックスツールス(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
予約販売
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
ストロー溶着なしタイプ TRUSCOストロー溶着なしタイプTRUSCO
869税込956
1セット(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
全長(mm)100
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
予約販売
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ)メンテナンスセットT&D(ティアンドデイ)
999税込1,099
1個
当日出荷
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
不正開封防止ラベル アズワン不正開封防止ラベルアズワン
2,890税込3,179
1袋(200枚)
当日出荷から5日以内出荷
検体容器用は、キャップを閉めた容器に貼っておくと、ラベルを破らない限りキャップを開けられません。外装用は切れやすい材質ですので、不正に開封された場合にすぐに分かります。
(33555)リフレクターASSY.,L.リヤー ホンダ(33555)リフレクターASSY.,L.リヤーホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベースクミタテTR50A 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ベースクミタテTR50A京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種トリマ TR-51
(MR51)TRIM,TAILGA ミツビシ(MR51)TRIM,TAILGAミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(MR51)TRAY,BATTER ミツビシ(MR51)TRAY,BATTERミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MR51)SPRING,STRG ミツビシ(MR51)SPRING,STRGミツビシ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
(MR51)HOOK,QTR TR ミツビシ(MR51)HOOK,QTR TRミツビシ
339税込373
1個
3日以内出荷
(MR51)CONTROL UNI ミツビシ(MR51)CONTROL UNIミツビシ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
(MR51)CARTRIDGE K ミツビシ(MR51)CARTRIDGE Kミツビシ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
M5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-51
(08C52)タッチペン ホンダ(08C52)タッチペンホンダ(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)フッ素樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)フッ素樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1105件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.1MB)
ロールスクリーン ティオリオ 無地ウォッシャブル 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 無地ウォッシャブル立川機工
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオタイプ無地ウォッシャブル
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
959税込1,055
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ストレートガイド 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ストレートガイド京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種TRE-40・TR-50・TR-51・TRE-55・MTR-41
丸ベースプレート 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ベースプレート京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
879税込967
1個
当日出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
シューベース 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)シューベース京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41外径(Φmm)(ダスト口)38
ダブテールガイド 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ダブテールガイド京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用適合機種TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から90日以内出荷