カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • 電気材料(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trmm」の検索結果

156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミナフォームマルマル TRUSCO

    ミナフォームマルマル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • 非常用丸カバーユニット小型 美和ロック

    非常用丸カバーユニット小型

    美和ロック
    ¥4,698税込¥5,168
    1組
    当日出荷
    非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
    トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
  • ヘッドセットマイク 有線タイプ トライメイト

    ヘッドセットマイク 有線タイプ

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ヘッドセットタイプの有線マイクです。 ハウリングしにくいタイプとなってます。 ヘッドセット部は伸縮します。
    用途動画撮影時や会議用のマイクとしてケーブル長(m)約1色ブラック質量(g)24コネクタ形状3.5mm L型ジャック
  • モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ トライメイト

    モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ

    トライメイト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。
    用途USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。付属品USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー質量(g)780表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×224×10解像度1920×1080(1080p)色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチ出力端子ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60入力ポートUSB Type-C、Mini HDMI
  • ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 ユニファイン

    ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7

    ユニファイン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。
    仕様IPS高解像度240×240カラー画面質量(g)70電源入力DC5V/1A~2A液晶サイズ1.3インチ電池リチウムバッテリー2200mAhバッテリー容量(Ah)2.2寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19外部接続USB-Type-C耐衝撃2m落下試験実施済み
  • ヘリドゥ845 イスカル

    ヘリドゥ845

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTR イスカル

    ヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTR

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    両面8コーナー使いフライスチップです。
    用途フライス加工用。
  • チップ S845 SXMU イスカル

    チップ S845 SXMU

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
    形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ S845 SXMU イスカル

    チップ S845 SXMU

    イスカル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ S845-SXMU イスカル

    チップ S845-SXMU

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ S865 イスカル

    チップ S865

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6.15切刃長さ(mm)13コーナー半径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTR イスカル

    ヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTR

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    両面8コーナー使いフライスチップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番124-4939RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ

    漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
    用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • クランプ付デジタルマルチメータ カスタム

    クランプ付デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ。交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応。真の実効値方式(True RMS)。クランプ最大測定導体径:Φ12mm。小型軽量手のひらサイズ
    用途工業現場での電流・電圧等のチェック。電気工作での電流・電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェッククランプ径(Φmm)12使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • iPhone 16 Pro用ケース Symmetry for MagSafe OtterBOX
    ブラック
    ブルー
    レッド

    iPhone 16 Pro用ケース Symmetry for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    3日以内出荷
    超薄型設計で、スマートフォンの美しい曲線にぴったりフィット。ストラップやチャームを取り付けられるアンカーを内蔵し、使い方を自由にカスタマイズ可能。Symmetryシリーズ for MagSafeを装着したままでも、すべてのボタン・機能・操作を快適に使用できます。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。操作しやすさを追求した、精密設計の開口部。iPhoneのラインに美しく沿う、超薄型デザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強されたコーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。100%再生プラスチック由来のリサイクル素材を40%以上使用
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)31.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.15×153.71×14.07対応機種iPhone 16 Pro保証期間1年間
  • iPhone 16 Plus用ケース Symmetry for MagSafe OtterBOX

    iPhone 16 Plus用ケース Symmetry for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    3日以内出荷
    超薄型設計で、スマートフォンの美しい曲線にぴったりフィット。ストラップやチャームを取り付けられるアンカーを内蔵し、使い方を自由にカスタマイズ可能。Symmetryシリーズ for MagSafeを装着したままでも、すべてのボタン・機能・操作を快適に使用できます。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。操作しやすさを追求した、精密設計の開口部。iPhoneのラインに美しく沿う、超薄型デザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強されたコーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。100%再生プラスチック由来のリサイクル素材を40%以上使用
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色ブラック質量(g)36.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.46×165×12.83対応機種iPhone 16 Plus保証期間1年間
  • iPhone 16用ケース Symmetry for MagSafe OtterBOX
    ピンク
    グリーン
    パープル
    レッド

    iPhone 16用ケース Symmetry for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    3日以内出荷
    超薄型設計で、スマートフォンの美しい曲線にぴったりフィット。ストラップやチャームを取り付けられるアンカーを内蔵し、使い方を自由にカスタマイズ可能。Symmetryシリーズ for MagSafeを装着したままでも、すべてのボタン・機能・操作を快適に使用できます。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。操作しやすさを追求した、精密設計の開口部。iPhoneのラインに美しく沿う、超薄型デザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強されたコーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。100%再生プラスチック由来のリサイクル素材を40%以上使用
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.33×151.74×12.83対応機種iPhone 16保証期間1年間
  • iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry for MagSafe OtterBOX
    ピンク
    パープル
    ブルー
    レッド

    iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    3日以内出荷
    超薄型設計で、スマートフォンの美しい曲線にぴったりフィット。ストラップやチャームを取り付けられるアンカーを内蔵し、使い方を自由にカスタマイズ可能。Symmetryシリーズ for MagSafeを装着したままでも、すべてのボタン・機能・操作を快適に使用できます。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。操作しやすさを追求した、精密設計の開口部。iPhoneのラインに美しく沿う、超薄型デザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強されたコーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。100%再生プラスチック由来のリサイクル素材を40%以上使用
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.28×167.13×14.07対応機種iPhone 16 Pro Max保証期間1年間
  • iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe OtterBOX
    クリア
    ピンク
    ブルー

    iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    3日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)32.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.33×151.74×12.83対応機種iPhone 16保証期間1年間
  • iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear for MagSafe OtterBOX
    クリア
    ピンク
    ブルー

    iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    3日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)33.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.15×153.71×14.07対応機種iPhone 16 Pro保証期間1年間
  • iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe OtterBOX
    クリア
    ピンク
    ブルー

    iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    3日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)37.91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.46×165×12.83対応機種iPhone 16 Plus保証期間1年間
  • iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe OtterBOX
    クリア
    ピンク
    ブルー

    iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    3日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)38.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.28×167.13×14.07対応機種iPhone 16 Pro Max保証期間1年間
  • iPhone 16用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass OtterBOX

    iPhone 16用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass

    OtterBOX
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    Symmetry Clear MagSafeケースとPremium Glass Ecoガラスフィルムのセットです。Symmetry MagSafe はiPhone にしっかりとフィットし、MagSafeとシームレスに連動するように設計されています。スリムで洗練されたデザインと高い耐衝撃性能を兼ね備えたiPhoneケースです。Premium Glass Ecoは画面と環境の両方を守るガラスフィルムです。画面を高度に保護しつつ、ディスプレイ本来の鮮やかさをそのまま引き出します。MagSafe充電器やアクセサリとシームレスに連動。超軽量設計のスリムデザイン。頑丈な外側シェルが日常的に生じうるスリ傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)31.24ケース寸法(mm)77.15×153.71×14.07対応機種iPhone 16保証期間1年間
  • iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass OtterBOX

    iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass

    OtterBOX
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    Symmetry Clear MagSafeケースとPremium Glass Ecoガラスフィルムのセットです。Symmetry MagSafe はiPhone にしっかりとフィットし、MagSafeとシームレスに連動するように設計されています。スリムで洗練されたデザインと高い耐衝撃性能を兼ね備えたiPhoneケースです。Premium Glass Ecoは画面と環境の両方を守るガラスフィルムです。画面を高度に保護しつつ、ディスプレイ本来の鮮やかさをそのまま引き出します。MagSafe充電器やアクセサリとシームレスに連動。超軽量設計のスリムデザイン。頑丈な外側シェルが日常的に生じうるスリ傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)33.34ケース寸法(mm)77.15×153.71×14.07対応機種iPhone 16 Pro保証期間1年間
  • iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX

    iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control

    OtterBOX
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    3日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)33.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.34×151.74×12.84対応機種iPhone 16保証期間1年間
  • iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX

    iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control

    OtterBOX
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    3日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)38.72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.30×167.16×14.08対応機種iPhone 16 Pro Max保証期間1年間
  • iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX

    iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control

    OtterBOX
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    3日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)38.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.47×164.91×12.81対応機種iPhone 16 Plus保証期間1年間
  • iPhone 16用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe OtterBOX

    iPhone 16用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    サボテン由来のレザー代替素材を使用したiPhoneケース、Symmetry Cactus Leather。見た目の美しさだけでなく、キズや汚れに強い高い耐久性も兼ね備えています。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。Desserto(R)製の美しく耐久性に優れたサボテン由来レザー代替素材を使用。内側にフェルト素材を採用。上質感をプラス。触り心地を高める金属製ボタン、硬い衝撃から守る金属製カメラクラウン。内蔵マグネット搭載、MagSafe充電器やアクセサリーに対応。画面が直接接地しないよう保護するスクリーンリップ設計。スリムでポケットに収まりやすい、洗練されたデザイン。DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。
    仕様MagSafe対応材質サボテン由来レザー代替素材、ポリウレタン色フォックスベリー(ピンク)質量(g)32.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.44×152.93×13.14対応機種iPhone 16保証期間1年間
  • iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe OtterBOX
    グリーン
    ピンク
    ブラウン
    ブラック

    iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    サボテン由来のレザー代替素材を使用したiPhoneケース、Symmetry Cactus Leather。見た目の美しさだけでなく、キズや汚れに強い高い耐久性も兼ね備えています。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。Desserto(R)製の美しく耐久性に優れたサボテン由来レザー代替素材を使用。内側にフェルト素材を採用。上質感をプラス。触り心地を高める金属製ボタン、硬い衝撃から守る金属製カメラクラウン。内蔵マグネット搭載、MagSafe充電器やアクセサリーに対応。画面が直接接地しないよう保護するスクリーンリップ設計。スリムでポケットに収まりやすい、洗練されたデザイン。DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。
    仕様MagSafe対応材質サボテン由来レザー代替素材、ポリウレタン質量(g)36.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.14×155.03×14.08対応機種iPhone 16 Pro保証期間1年間
  • iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe OtterBOX
    グリーン
    ピンク
    ブラウン

    iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe

    OtterBOX
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    サボテン由来のレザー代替素材を使用したiPhoneケース、Symmetry Cactus Leather。見た目の美しさだけでなく、キズや汚れに強い高い耐久性も兼ね備えています。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。Desserto(R)製の美しく耐久性に優れたサボテン由来レザー代替素材を使用。内側にフェルト素材を採用。上質感をプラス。触り心地を高める金属製ボタン、硬い衝撃から守る金属製カメラクラウン。内蔵マグネット搭載、MagSafe充電器やアクセサリーに対応。画面が直接接地しないよう保護するスクリーンリップ設計。スリムでポケットに収まりやすい、洗練されたデザイン。DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。
    仕様MagSafe対応材質サボテン由来レザー代替素材、ポリウレタン質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×168.45×14.1対応機種iPhone 16 Pro Max保証期間1年間
  • SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm 用バンド SPUNK 軽量 シリコンラバー オレンジ MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm 用バンド SPUNK 軽量 シリコンラバー オレンジ

    MSソリューションズ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    浮き上がったテクスチャーで個性的なデザインのApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地
    材質シリコン色オレンジ本体寸法(mm)W25xH163xD3本体質量(kg)24対応機種Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm
  • テスタロッサ50 ボーリングキット D'ANDREA

    テスタロッサ50 ボーリングキット

    D'ANDREA
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    4日以内出荷
    テスタロッサ50 Φ6~Φ140ボーリングキット。Φ6~140mmのボーリングでレイアウト変更可能な全てのアクセサリーのセット。TRM50ヘッドは高精度構造・仕上げ2μ調整。インサートチップはISO規格。1本のレンチで脱着が可能。L/D=6.3まで安全に組み合せ可能
    用途ボーリング加工用適合範囲(mm)Φ6~Φ140
  • 【レンタル】シースネイク RIDGID

    【レンタル】シースネイク

    RIDGID
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    4日以内出荷
    シースネイク rM200A TruSense 60mは、Φ25mmの小型カメラヘッドによる小口径管対応の管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーに対応し、軽量で耐久性に優れたケーブルを採用しケーブル送りが簡単で、。さまざまな検査に対応できるレンタル商品です。小口径パイプに対応。傷や衝撃に強いサファイヤクリスタルレンズを採用した小型カメラで、38mm~200mmの管径に対応します。高輝度LEDを採用。配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。FleXmitter(R)ゾンデを搭載。512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。ケーブルの送り出しがスムーズ。軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し、作業効率を向上しました。持ち運びがしやすい設計。大径ホイールと持ちやすいハンドルを採用し、移動や収納が簡単です。
    用途シースネイク rM200A TruSense 60mは、持ち運びしやすいハンドルと大径ホイールを採用し、土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径38mm~200mm、全長60メートル、HDRイメージセンサーを搭載しており、小型カメラと軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し幅広い検査作業でレンタルされています。仕様●径(Φcm):リールフレーム:51●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MAX rM200)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)16.7(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:25電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED6灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640×480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5× 34.5× 61、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~200音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)7.5動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37サービス分類レンタル
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Lapierre. Santacruz. Transition. Commencal and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:3.480 kN。Basic static load rating:2.230 kNサイズ20×32×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,249税込¥1,374
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands 。Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
  • COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト) COX(コックス)

    COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト)

    COX(コックス)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    4日以内出荷
    Golf VII GTI / Passat(3G)などに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10の同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)
    用途適合車種/グレード。VW Golf VII/GTI ※GTI Performance等ローター径340mm車両除く。VW Passat(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline,1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line,2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance。VW Passat Variant(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line, 2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance, 2.0TDI R-Line。VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)。VW Tiguan(AX)1/1.5TSI Active, 1.5TSI Elegance, 1.5TSI R-Line。VW Tiguan(AD1)/1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 2.0TDI 4MOTION Highline。Audi TT(8S)/2.0TFSI Q