カテゴリ
- 制御機器(24)
- パソコン/周辺機器(21)
- 切削工具(8)
- バイク部品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- COX(コックス)(1)
- D'ANDREA(1)
- Electro Harmonix(2)
- Electrotherm(7)
- Fehling (フェーリング)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- MARWI(2)
- MSソリューションズ(1)
- OtterBOX(17)
- RS PRO(1)
- TRUSCO(2)
- イスカル(7)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- トライメイト(2)
- ユニファイン(1)
- 美和ロック(1)
エコロジープロダクト
「trmm」の検索結果

ミナフォームマルマル
TRUSCO(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル
TRUSCO(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1巻当日出荷から翌日出荷柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
非常用丸カバーユニット小型
美和ロック¥4,698税込¥5,1681組当日出荷非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
ヘッドセットマイク 有線タイプ
トライメイト(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ヘッドセットタイプの有線マイクです。 ハウリングしにくいタイプとなってます。 ヘッドセット部は伸縮します。用途動画撮影時や会議用のマイクとしてケーブル長(m)約1色ブラック質量(g)24コネクタ形状3.5mm L型ジャック
モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ
トライメイト¥27,980税込¥30,7781個当日出荷15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。用途USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。付属品USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー質量(g)780表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×224×10解像度1920×1080(1080p)色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチ出力端子ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60入力ポートUSB Type-C、Mini HDMI
ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7
ユニファイン¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。仕様IPS高解像度240×240カラー画面質量(g)70電源入力DC5V/1A~2A液晶サイズ1.3インチ電池リチウムバッテリー2200mAhバッテリー容量(Ah)2.2寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19外部接続USB-Type-C耐衝撃2m落下試験実施済み
ヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTR
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ S845 SXMU
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTR
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)8日以内出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。トラスコ品番124-4939RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ
(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)



iPhone 16 Pro用ケース Symmetry for MagSafe
OtterBOX¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷超薄型設計で、スマートフォンの美しい曲線にぴったりフィット。ストラップやチャームを取り付けられるアンカーを内蔵し、使い方を自由にカスタマイズ可能。Symmetryシリーズ for MagSafeを装着したままでも、すべてのボタン・機能・操作を快適に使用できます。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。操作しやすさを追求した、精密設計の開口部。iPhoneのラインに美しく沿う、超薄型デザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強されたコーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。100%再生プラスチック由来のリサイクル素材を40%以上使用仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)31.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.15×153.71×14.07対応機種iPhone 16 Pro保証期間1年間
iPhone 16 Plus用ケース Symmetry for MagSafe
OtterBOX¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷超薄型設計で、スマートフォンの美しい曲線にぴったりフィット。ストラップやチャームを取り付けられるアンカーを内蔵し、使い方を自由にカスタマイズ可能。Symmetryシリーズ for MagSafeを装着したままでも、すべてのボタン・機能・操作を快適に使用できます。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。操作しやすさを追求した、精密設計の開口部。iPhoneのラインに美しく沿う、超薄型デザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強されたコーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。100%再生プラスチック由来のリサイクル素材を40%以上使用仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色ブラック質量(g)36.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.46×165×12.83対応機種iPhone 16 Plus保証期間1年間




iPhone 16用ケース Symmetry for MagSafe
OtterBOX¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷超薄型設計で、スマートフォンの美しい曲線にぴったりフィット。ストラップやチャームを取り付けられるアンカーを内蔵し、使い方を自由にカスタマイズ可能。Symmetryシリーズ for MagSafeを装着したままでも、すべてのボタン・機能・操作を快適に使用できます。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。操作しやすさを追求した、精密設計の開口部。iPhoneのラインに美しく沿う、超薄型デザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強されたコーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。100%再生プラスチック由来のリサイクル素材を40%以上使用仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.33×151.74×12.83対応機種iPhone 16保証期間1年間




iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry for MagSafe
OtterBOX¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷超薄型設計で、スマートフォンの美しい曲線にぴったりフィット。ストラップやチャームを取り付けられるアンカーを内蔵し、使い方を自由にカスタマイズ可能。Symmetryシリーズ for MagSafeを装着したままでも、すべてのボタン・機能・操作を快適に使用できます。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。操作しやすさを追求した、精密設計の開口部。iPhoneのラインに美しく沿う、超薄型デザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強されたコーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。100%再生プラスチック由来のリサイクル素材を40%以上使用仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.28×167.13×14.07対応機種iPhone 16 Pro Max保証期間1年間



iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe
OtterBOX¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)32.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.33×151.74×12.83対応機種iPhone 16保証期間1年間



iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear for MagSafe
OtterBOX¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)33.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.15×153.71×14.07対応機種iPhone 16 Pro保証期間1年間



iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe
OtterBOX¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)37.91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.46×165×12.83対応機種iPhone 16 Plus保証期間1年間



iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe
OtterBOX¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)38.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.28×167.13×14.07対応機種iPhone 16 Pro Max保証期間1年間
iPhone 16用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass
OtterBOX¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷Symmetry Clear MagSafeケースとPremium Glass Ecoガラスフィルムのセットです。Symmetry MagSafe はiPhone にしっかりとフィットし、MagSafeとシームレスに連動するように設計されています。スリムで洗練されたデザインと高い耐衝撃性能を兼ね備えたiPhoneケースです。Premium Glass Ecoは画面と環境の両方を守るガラスフィルムです。画面を高度に保護しつつ、ディスプレイ本来の鮮やかさをそのまま引き出します。MagSafe充電器やアクセサリとシームレスに連動。超軽量設計のスリムデザイン。頑丈な外側シェルが日常的に生じうるスリ傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)31.24ケース寸法(mm)77.15×153.71×14.07対応機種iPhone 16保証期間1年間
iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass
OtterBOX¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷Symmetry Clear MagSafeケースとPremium Glass Ecoガラスフィルムのセットです。Symmetry MagSafe はiPhone にしっかりとフィットし、MagSafeとシームレスに連動するように設計されています。スリムで洗練されたデザインと高い耐衝撃性能を兼ね備えたiPhoneケースです。Premium Glass Ecoは画面と環境の両方を守るガラスフィルムです。画面を高度に保護しつつ、ディスプレイ本来の鮮やかさをそのまま引き出します。MagSafe充電器やアクセサリとシームレスに連動。超軽量設計のスリムデザイン。頑丈な外側シェルが日常的に生じうるスリ傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)33.34ケース寸法(mm)77.15×153.71×14.07対応機種iPhone 16 Pro保証期間1年間
iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control
OtterBOX¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)33.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.34×151.74×12.84対応機種iPhone 16保証期間1年間
iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control
OtterBOX¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)38.72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.30×167.16×14.08対応機種iPhone 16 Pro Max保証期間1年間
iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control
OtterBOX¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)38.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.47×164.91×12.81対応機種iPhone 16 Plus保証期間1年間
iPhone 16用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe
OtterBOX¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷サボテン由来のレザー代替素材を使用したiPhoneケース、Symmetry Cactus Leather。見た目の美しさだけでなく、キズや汚れに強い高い耐久性も兼ね備えています。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。Desserto(R)製の美しく耐久性に優れたサボテン由来レザー代替素材を使用。内側にフェルト素材を採用。上質感をプラス。触り心地を高める金属製ボタン、硬い衝撃から守る金属製カメラクラウン。内蔵マグネット搭載、MagSafe充電器やアクセサリーに対応。画面が直接接地しないよう保護するスクリーンリップ設計。スリムでポケットに収まりやすい、洗練されたデザイン。DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。仕様MagSafe対応材質サボテン由来レザー代替素材、ポリウレタン色フォックスベリー(ピンク)質量(g)32.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.44×152.93×13.14対応機種iPhone 16保証期間1年間




iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe
OtterBOX¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷サボテン由来のレザー代替素材を使用したiPhoneケース、Symmetry Cactus Leather。見た目の美しさだけでなく、キズや汚れに強い高い耐久性も兼ね備えています。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。Desserto(R)製の美しく耐久性に優れたサボテン由来レザー代替素材を使用。内側にフェルト素材を採用。上質感をプラス。触り心地を高める金属製ボタン、硬い衝撃から守る金属製カメラクラウン。内蔵マグネット搭載、MagSafe充電器やアクセサリーに対応。画面が直接接地しないよう保護するスクリーンリップ設計。スリムでポケットに収まりやすい、洗練されたデザイン。DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。仕様MagSafe対応材質サボテン由来レザー代替素材、ポリウレタン質量(g)36.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.14×155.03×14.08対応機種iPhone 16 Pro保証期間1年間



iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe
OtterBOX¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷サボテン由来のレザー代替素材を使用したiPhoneケース、Symmetry Cactus Leather。見た目の美しさだけでなく、キズや汚れに強い高い耐久性も兼ね備えています。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。Desserto(R)製の美しく耐久性に優れたサボテン由来レザー代替素材を使用。内側にフェルト素材を採用。上質感をプラス。触り心地を高める金属製ボタン、硬い衝撃から守る金属製カメラクラウン。内蔵マグネット搭載、MagSafe充電器やアクセサリーに対応。画面が直接接地しないよう保護するスクリーンリップ設計。スリムでポケットに収まりやすい、洗練されたデザイン。DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。仕様MagSafe対応材質サボテン由来レザー代替素材、ポリウレタン質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×168.45×14.1対応機種iPhone 16 Pro Max保証期間1年間
SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm 用バンド SPUNK 軽量 シリコンラバー オレンジ
MSソリューションズ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷浮き上がったテクスチャーで個性的なデザインのApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地材質シリコン色オレンジ本体寸法(mm)W25xH163xD3本体質量(kg)24対応機種Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm
テスタロッサ50 ボーリングキット
D'ANDREA¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷テスタロッサ50 Φ6~Φ140ボーリングキット。Φ6~140mmのボーリングでレイアウト変更可能な全てのアクセサリーのセット。TRM50ヘッドは高精度構造・仕上げ2μ調整。インサートチップはISO規格。1本のレンチで脱着が可能。L/D=6.3まで安全に組み合せ可能用途ボーリング加工用適合範囲(mm)Φ6~Φ140
MAXベアリング
MARWI¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Lapierre. Santacruz. Transition. Commencal and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:3.480 kN。Basic static load rating:2.230 kNサイズ20×32×7
カートリッジベアリング
MARWI¥1,249税込¥1,3741個4日以内出荷Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands 。Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト)
COX(コックス)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷Golf VII GTI / Passat(3G)などに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10の同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)用途適合車種/グレード。VW Golf VII/GTI ※GTI Performance等ローター径340mm車両除く。VW Passat(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline,1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line,2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance。VW Passat Variant(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line, 2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance, 2.0TDI R-Line。VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)。VW Tiguan(AX)1/1.5TSI Active, 1.5TSI Elegance, 1.5TSI R-Line。VW Tiguan(AD1)/1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 2.0TDI 4MOTION Highline。Audi TT(8S)/2.0TFSI Q
Symmetry Clear MagSafe iP15Pro - Stardust Clear
OtterBOX¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格。内蔵のマグネットは、MagSafeの充電器やアクセサリとシームレスに連動します。超軽量設計。頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。スマホのような感触のボタン。5Gネットワークと完全に互換性があります。材質ポリカーボネート、合成ラバー寸法(mm)152.80×78.36×14.12色Stardust (クリアグリッター)質量(g)41.32対応機種iPhone 15 Pro対応MagSafe寸法(inch)6.02×3.09×0.56特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施
エフェクター/スイッチャー
Electro Harmonix¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷SUPER SWITCHER は、8 系統のループ、MIDI 制御、タップテンポ、プリセット管理を統合したフル機能フロア型スイッチャー。複雑なエフェクトチェーンを一括管理し、ライブパフォーマンスの操作性を飛躍的に向上させるプロ仕様スイッチングシステム。・8 系統のエフェクトループ(6×モノ、2×ステレオ)を搭載。・128 プリセットを保存可能で、ライブセットの切替を高速化。・MIDI OUT により外部エフェクターやアンプのパラメータを制御。・タップテンポ機能を搭載し、ディレイやモジュレーションの同期が可能。・バッファーオン/オフ切替に対応し、システム全体の音質を最適化。・インサートポイントを活用し、アンプのセンド/リターンとの統合も可能。・チューナーアウト搭載でミュートチューニングに対応。・視認性の高い LED 表示と堅牢なフットスイッチ構造。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SUPER SWITCHER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Programmable Effects Switcher。・ループ数:8(6 モノ、2 ステレオ)。・プリセット:128。・入出力:Input、Output、Send/Return(各ループ)、Tuner Out、MIDI Out。・機能:タップテンポ、バッファー切替、MIDI 制御、インサートポイント。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:フロア型メタル筐体。・JANコード:0683274012063
エフェクター/ピッチシフター
Electro Harmonix¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷SLAMMI PLUS は、ピッチシフトとハーモニー生成をペダル操作で行える次世代ピッチエフェクト。滑らかなポリフォニックトラッキングと多彩なモードにより、ワーミー的ピッチベンドからハーモナイズまで幅広く対応する高機能エクスプレッション式ピッチシフター。・ポリフォニック処理による滑らかで高精度なピッチトラッキング。・ペダル操作でピッチを連続的に変化させるワーミー系エフェクト。・11 モード(ピッチベンド、ハーモニー、デチューンなど)を搭載。・±3 オクターブまでの広いピッチレンジ。・ハーモニー系モードでは原音+シフト音の同時出力が可能。・デチューンモードでコーラス的な揺れを生成。・ペダルの可動範囲を調整できる RANGE コントロール。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・軽量で耐久性の高い筐体設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SLAMMI PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer / Expression-Controlled Pitch。・モード:11 種類(Pitch Bend、Harmony、Detune ほか)。・ピッチ範囲:±3 オクターブ。・コントロール:Range、Mode、Pedal。・特徴:ポリフォニック処理、ハーモニー生成、デチューン、ワーミー系操作。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:軽量エクスプレッションペダル筐体。・JANコード:0683274011998