EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。
引掛け穴内径(Φmm)12
EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。
引掛け穴内径(Φmm)12
紙幅(mm)80
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。
仕様LG製/PSE
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ
全長(mm)1690
高さ(mm)1040
全幅(mm)600
本体質量(kg)36
対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20
充電時間(時間)6
モード走行:3モード
防水仕様IPX5
走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類U
関連資料技術情報はこちら(75MB)
突き出しセンタ有無無
YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンション
ブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ
寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)
質量(kg)36
能力登坂:15度
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
タイヤタイプ20インチ
充電時間(時間)6
モード走行:特定原付走行モード:20km/h
最高速度(km/h)20
防水保護等級IPX5
距離(km)航続:110
適正荷重(kg)75
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
ビン、カン、一般ゴミをシンプルに組み合わせたキャリー。教育機関やオフィスに。
種類分別用
材質ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
質量(kg)90
容量(L)60×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1524×486×1087
色(本体)IV
グリーン購入法適合
商品タイプ本体+フタ
1個
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
キャスター付きで移動も簡単、スマートな一体型リサイクルステーション。オフィスなどに。
種類分別用
材質ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、コンテナ:PP、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
質量(kg)100
容量(L)60×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1524×486×1210
色(本体)IV
商品タイプ本体+フタ
1個
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ANSI X3.263 IEEE 802.3 UL203973 認証 コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 可燃性評価:UL94V-0 種別:ジャック 材質:サーモプラスチック ポリエステル コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:0ーC
アズワン品番65-1611-53
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58
長さ(m)68
種別感熱紙
タイプ普通保存
紙厚(mm)約0.075
適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20
芯径(mm)12
外径(mm)80
ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途ドラム缶の内袋として
トラスコ品番161-0403
質量(kg)1.45
寸法(横×縦)(mm)1700×950
1袋(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm)58
長さ(m)68
種別感熱紙
タイプ高保存
紙厚(mm)約0.075
仕様高保存
適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20
芯径(mm)12
外径(mm)80
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱赤
トラスコ品番299-6804
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分有機顔料・油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量109mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱
トラスコ品番299-6791
種別ケガキ剤
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量85.7mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)2
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
適合規格UL224
収縮率(%)50以上
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)5
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
寸法(mm)600×450
質量(g)130
仕様裏面マジックテープ付
材質ビニールターポリン
取付方式吊り下げ
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
こんなお得な商品も!

PPトラックロープ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
安価で軽量・強度にも優れたロープです。水に濡れても硬くならない。
仕様両端サツマ加工
色カッチ
包装形態シュリンクパック
縦(mm)360
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番818-8187
質量(g)8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500
ねじ径(mm)M7×0.75
寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。
一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。
小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。
手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。
ロングレンジの自撮りにも対応します。
アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋
対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等
縮長(mm)約450~1600
アームロック式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
不意の雨でもザックリ素早く着用可能なポンチョです。
はっ水加工を施しています。
色OD
サイズフリー
材質ナイロン100%(PUコーティング)
付属品巾着
トラスコ品番479-1720
質量(g)400
着丈(cm)115
胸幅(cm)96
1着
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
折りたたみ式&軽量&コンパクト設計で、持ち運びに便利なマルチスタンド。
付属品収納ポーチ
材質アルミニウム合金、シリコンゴム
寸法(mm)使用時:255×180×150、折りたたみ時:255×45×18
質量(g)215
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
材質炭素鋼(S58C)
質量(g)125
タケノコタイプ。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質(本体)ナイロン(PA)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
仕様ホース取付用
使用温度(℃)0~50
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ
全長(mm)155
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9885
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)125
使用範囲(mm)線径:0.5~1.5
設置幅の狭い面でも取付可能です。
トラスコ品番208-2643
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
適合ロープ径(Φmm)7~8
車溝幅(mm)7.5
アズワン品番64-8736-33
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番218-4057
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)120
高さ(mm)15
奥行(mm)85
管径(Φmm)5
立て数(本)96
配列8×12
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具
材質超硬 超微粒子
表面処理Pコーティング
1パック(2個)
¥839
税込¥923
8日以内出荷
TRITON2in1電気カンナTRPUL用替刃です。
用途TRITON2in1電気カンナTRPULで切削作業ができます。
材質HSS(高速度鋼)
内容HSS製82mmカンナ刃×3
高さH×長さL×幅W(mm)1.2×82×5.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ
粒度#80
質量(g)110
高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
ファスナー式の大きな開閉口、小物類をそれぞれ分けて収納可能な内ポケット付き、持ち運びに便利なハンドル付き
仕様●サイズ:(L)25×(H)15×(W)10.5cm●内ポケット:3つ●重量:約132g
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。
色ホワイト
仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
機能静電気防護、粉体防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0252
ねじタイプ。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
仕様めねじ取付用
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ