カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ts-311」の検索結果

ミニセラミックファンヒーター 300W
TEKNOS(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ色グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
お掃除トイレトング
まめいた¥299税込¥3291本当日出荷トイレシートやトイレッとペーパーをはさんで、お掃除できるトング。毎日のトイレ掃除はもちろん、ちょっとした汚れも手軽に拭きとることができます。お掃除が終わったら、シートやペーパーを流すだけ。場所をとらないケース付きでコンパクトに収納できます。用途トイレのお掃除に。材質ポリプロピレン寸法(cm)トング/約6×3×22、ケース/約6.7×4.6×5耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
3爪平行グリッパ NTS3シリーズ
北川鉄工所¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
ゴニオステージ 30×30
中央精機¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.1種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
サーバーラック ITS
河村電器産業¥289,800~税込¥318,780~1個4日以内出荷から14日以内出荷省施工・軽量・高剛性モデルの自然換気仕様のラック材質スチール製マウント19インチ/EIA規格/ケージナット仕様
シンク用シェルフ NRTS
キャニオン¥74,980~税込¥82,478~1個22日以内出荷シンク・実験台の上部空間を有効活用できます。付属品固定金具×4個(ビス等は付属しておりません)材質【棚板】SUS304【テーパー(固定金具)】ABS高さ(mm)755
シンク用シェルフ NRTS
キャニオン¥92,980税込¥102,2781個22日以内出荷シンク・実験台の上部空間を有効活用できます。付属品固定金具×4個(ビス等は付属しておりません)材質棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS
ロングトリガーセット(SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり)
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷戸尻側のソフトクローズを作動させます。ロングトリガーとスペーサー、トリガーがセットになっています。FC-352 2ヶ FC-311TS 1ヶが添付されています。付属品【FC-352 スペーサー】エラストマー × 2個、FC-311TS【トリガー】ステンレス鋼 × 1個(※ソフトクローズ本体に同梱されているトリガーは、使用できません。)セット内容#ERROR!材質ステンレス鋼
クイックチェンジマスタジョー
北川鉄工所¥59,980~税込¥65,978~1セット翌日出荷クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150周囲温度(℃)5~60