カテゴリ
- 農業機械(41)
- パソコン/周辺機器(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 制御機器(10)
- 保管用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- QNAP(13)
- 東京スクリーン(8)
- TRUSCO(4)
- シグマ光機(4)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- マルエヌ(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- アイリスチトセ(2)
- トーグ安全工業(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- ニムラ(2)
- ニッサン(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- E-Value(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「ts-43」の検索結果

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ウェザータイト(サッシ用)
フクビ化学(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43色グリーン半透明
軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm
(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
高砂市 燃やさない 45L 透明
日本サニパック¥229税込¥2521個(10枚)当日出荷高砂市指定ごみ袋の「燃やさないごみ」45L10枚タイプです。色透明容量(L)45持ち手なし対象燃やさない対象地域高砂市グリーンマーク認定
スタビーツールセット
E-Value¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い場所での作業に便利なショートタイプの工具を集めました。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として最適です。モンキーレンチはボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。ラチェットドライバーは手首の反復動作で握り直さず連続作業が可能です。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。入組点数43点
ベルトパーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷必要なパーツを入れてベルトに装着できる!ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい。クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる。フタは取外し可能材質ポリプロピレン
ブラインドリベット ステン/鉄
HIT(ヒット)¥22,980税込¥25,2781セット(1000個)3日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)スチール
ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ
マルエヌ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ
マサル工業¥4,398税込¥4,8381袋(5本)3日以内出荷から4日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射
トーグ安全工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷から4日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550![508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821375-210511-02.jpg)
508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK]
エスコ¥1,650税込¥1,8151巻当日出荷簡単にカットして取付けることが出来ます。材質PVC厚さ(mm)2寸法(mm)508×1800色グレー
軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm
(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2色ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ギラレス トップロック用スノーブレード
マルエヌ¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
防災用テント
旭産業(エアーゲージ)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷から4日以内出荷耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用にセット内容天幕収納袋性能防炎:あり材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)厚さ(mm)(天幕)0.42色(天幕)白寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6軒高(m)2材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
エアスルーサイン(プラダン看板) プリズム反射
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781枚3日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。プリズム反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
QNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS
QNAP¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷TS-433であなた自身のパーソナルクラウドストレージを実行し、簡単なファイルアクセス、共有、および同期をお楽しみください。コラボレーションを強化し、リモートワークの生産性を向上させる2.5GbEポートで設計されたTS-433は、豊富なマルチメディアアプリケーションを備え、完全なホームエンターテイメントポータルを提供します。仕様●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):1(2.5G / 1G / 100M)●ギガビットイーサネットポート(RJ45):1●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点ユニット:ありメモリーシステム:4 GB オンボード(拡張不可)、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)、4 GB オンボード(拡張不可)使用CPUARM4コアCortex-A552.0GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチSATA6Gb/ s、3Gb / s
トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷立ち座りを補助する、トイレ用簡易手すり。工事不要で設置可能。3段階幅調整可能。手すりは幅広5cmだからしっかり掴むことができます用途トイレ用アーム、手すり。トイレ補助グッズ/サポート/シルバー用品/介護/補助/立ち上がり/支え仕様(横幅調節)3段階(47/49.5/51cm)材質本体:金属(スチール)、取っ手部:ポリウレタン、フレーム:ポリエステル塗装質量(kg)4.6色ホワイト内寸幅(mm)(最小)470、(最大)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66-71×47×63組立時間約20-30分
Interface Connectors 圧着ピンコンタクト
Interface Connectors¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ:タイプ43●全長:205mm●Interface Componentsタイプ43用工具. Interface Componentsの優れた品質の圧着工具です。標準通信ケーブルでのタイプ43コネクタの終端処理に使用します。 このラチェット圧着工具は、握り心地のよいグリップハンドルを備えているため、圧着が簡単です。また、ハンドルに小穴が開いているため、使用していないときは、ベルトに固定することができます。この工具は、中心コンタクト圧着方式で、3.25~5.18 mmのA/F六角サイズに対応する3つのダイキャビティを備えています。 3.25 mm六角(RG179ケーブル用) 4.52 mm六角(BT3002ケーブル用) 5.18 mm六角(RA7000ケーブル用)RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック(Schneider Electric) Altistart ATS430シリーズ ソフトスターター 110A AC208-600V 制御電圧AC110-230V
シュナイダーエレクトリック¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から21日以内出荷
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-S(一般型)
ニムラ¥29,980~税込¥32,978~1枚13日以内出荷細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ細目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台12日以内出荷・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応。・ホットスワップ機能を完全サポート。・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載。・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度。・省エネのためのスリープモード対応。・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護。・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現。・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応仕様●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSDその他本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。材質プラスチック、SECC寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行)質量(g)2,200 ± 20電源・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm使用環境動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RHチップセット・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型)
ニムラ¥21,980~税込¥24,178~1枚13日以内出荷ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン
QNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS
QNAP¥159,800税込¥175,7801台17日以内出荷データストレージが近ければ近いほど、データやアプリケーションに素早くアクセスできます。 スリムな 1U ショートデプスラックマウントデザインの TS-433eU は、狭いスペースに完璧にフィットし、柔軟な展開に最適です。 TS-433eU を運用の近くに配置して、エッジストレージを簡単に作成し、インテリジェントなファイル管理、安全なバックアップ、シームレスな Docker コンテナアプリケーションをご活用ください。仕様●Neural Processing Unit (NPU):あり●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー4 GB オンボード (拡張不可)、システム:4 GB オンボード (拡張不可)注記:一部のRAMは、共有グラフィックメモリとして予約されます。、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Mali-G52RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
TRANSCEND(トランセンド)¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 430Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)1読取方式最大 85000/85000 IOPS読取速度(MB/s)最大 560/520動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)560 TBW
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
TRANSCEND(トランセンド)¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応
QNAP¥189,800税込¥208,7801台17日以内出荷コンパクトで高性能の TS-435XeU は、ショートデプス・ラックマウントフォームファクターでのプロフェッショナルレベルのクアッドコアNASソリューションを提供します。10GbE SFP+および2.5GbE接続性を搭載しており、またM.2 NVMe SSDスロットによってキャッシュアクセラレーションを実現し、バックアップ/復元のような毎日のタスクを効率化することで、より高い生産性を実現するチーム共同作業をビジネスにおいて可能にします。スペースを有効に活用するショートデプス設計により、 TS-435XeU は小型のメディアキャビネットや配線の多い場所へのインストールが容易です。豊富なビジネスアプリケーション (ファイル共有、スナップショット保護、コンテナ化、クラウドストレージゲートウェイ、ビデオストリーミングなど)や、拡張可能なストレージ容量、インストール・オン・デマンドアプリケーションに対応する TS-435XeU は、理想的なコスト効率のエントリーレベルラックマウントNASです。仕様M.2 スロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット、ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)、暗号化エンジン:あり、浮動小数点演算ユニット:ありインターフェースUSB 2.0、USB 3.2 Gen 1使用CPUMarvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4コア 2.2GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(1×32)、システム:4 SODIMM DDR4、フラッシュ:4(デュアルブートOS保護)ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS
QNAP¥199,800税込¥219,7801台17日以内出荷10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続を追加できます。TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:2 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 SATA 6Gb/s, 3Gb/s




















![508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821375-210511-02.jpg)