カテゴリ
- 農業機械(41)
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(10)
- 保管用品(6)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- QNAP(12)
- TRUSCO(4)
- omron(オムロン)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- マルエヌ(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- アイリスチトセ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- E-Value(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 東芝ライテック(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 日本サニパック(1)
- HIT(ヒット)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- マサル工業(1)
- ミヤコ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
「ts-43」の検索結果

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ウェザータイト(サッシ用)
フクビ化学(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43色グリーン半透明
軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm
(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
振取台
ParkTool(パークツール)¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷スルーアクスルに対応した振取台。多岐に渡るホイール(75~250mmのアクスル幅)に対応。16"~29"のホイールサイズ、5"までのタイヤサイズに対応。その他【交換部品】#235-2 ナイロンブッシング、#238-2 キャリパーキャップ取付可能対象DT-3、TS-2Di、TSB-4.2、TS-TAリム幅(mm)最大127適合幅(mm)【ハブ】75~250適合ホイールサイズ(inch)最大29(タイヤを取り付けた状態で使用可能)タイヤ幅(mm)最大152
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
高砂市 燃やさない 45L 透明
日本サニパック¥229税込¥2521個(10枚)当日出荷高砂市指定ごみ袋の「燃やさないごみ」45L10枚タイプです。色透明容量(L)45持ち手なし対象燃やさない対象地域高砂市グリーンマーク認定
スタビーツールセット
E-Value¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い場所での作業に便利なショートタイプの工具を集めました。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として最適です。モンキーレンチはボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。ラチェットドライバーは手首の反復動作で握り直さず連続作業が可能です。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。入組点数43点
ベルトパーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷必要なパーツを入れてベルトに装着できる!ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい。クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる。フタは取外し可能材質ポリプロピレン
ブラインドリベット ステン/鉄
HIT(ヒット)¥22,980税込¥25,2781セット(1000個)3日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)スチール
ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ
マルエヌ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ
マサル工業¥4,398税込¥4,8381袋(5本)3日以内出荷から4日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ギラレス トップロック用スノーブレード
マルエヌ¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm
(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2色ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
QNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS
QNAP¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷TS-433であなた自身のパーソナルクラウドストレージを実行し、簡単なファイルアクセス、共有、および同期をお楽しみください。コラボレーションを強化し、リモートワークの生産性を向上させる2.5GbEポートで設計されたTS-433は、豊富なマルチメディアアプリケーションを備え、完全なホームエンターテイメントポータルを提供します。仕様●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):1(2.5G / 1G / 100M)●ギガビットイーサネットポート(RJ45):1●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点ユニット:ありメモリーシステム:4 GB オンボード(拡張不可)、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)、4 GB オンボード(拡張不可)使用CPUARM4コアCortex-A552.0GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチSATA6Gb/ s、3Gb / s
トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷立ち座りを補助する、トイレ用簡易手すり。工事不要で設置可能。3段階幅調整可能。手すりは幅広5cmだからしっかり掴むことができます用途トイレ用アーム、手すり。トイレ補助グッズ/サポート/シルバー用品/介護/補助/立ち上がり/支え仕様(横幅調節)3段階(47/49.5/51cm)材質本体:金属(スチール)、取っ手部:ポリウレタン、フレーム:ポリエステル塗装質量(kg)4.6色ホワイト内寸幅(mm)(最小)470、(最大)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66-71×47×63組立時間約20-30分
Interface Connectors 圧着ピンコンタクト
Interface Connectors¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ:タイプ43●全長:205mm●Interface Componentsタイプ43用工具. Interface Componentsの優れた品質の圧着工具です。標準通信ケーブルでのタイプ43コネクタの終端処理に使用します。 このラチェット圧着工具は、握り心地のよいグリップハンドルを備えているため、圧着が簡単です。また、ハンドルに小穴が開いているため、使用していないときは、ベルトに固定することができます。この工具は、中心コンタクト圧着方式で、3.25~5.18 mmのA/F六角サイズに対応する3つのダイキャビティを備えています。 3.25 mm六角(RG179ケーブル用) 4.52 mm六角(BT3002ケーブル用) 5.18 mm六角(RA7000ケーブル用)RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック(Schneider Electric) Altistart ATS430シリーズ ソフトスターター 110A AC208-600V 制御電圧AC110-230V
シュナイダーエレクトリック¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から21日以内出荷
ファイバースコープNTS430 8ミリ デュアルカメラ5m
Teslong¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷【柔軟で長距離対応のフレキシブルケーブル】プローブには、優れた柔軟性と取り回しのしやすさを両立したケーブルを採用。「1m / 5m / 15m」の3種類から用途に合わせて選択可能です。直径8mmの極細設計により、下水道的の急な曲がり角や入り組んだ狭い場所、自動車のエンジン内部、壁内構造、空調(HVAC)ダクトなどの点検をスムーズに行えます。【死角をなくすデュアルレンズシステム】正面を映す「前方カメラ」と、管の内壁を捉える「側面カメラ」を搭載。前方カメラには調光可能な6つのLEDライト、側面カメラには1つのLEDライトを内蔵しており、暗所や奥深いパイプの内部でも白飛びを抑え、鮮明に検査できます。【画面分割表示&デジタルズーム機能】視野角の広い高解像度IPSディスプレイを搭載し、前後2つのカメラ映像を同時に映し出す「画面分割表示」に対応。さらに、見やすい画面角度の調整機能やデジタルズーム機能を備えているため、ミラー(反射鏡)を使わずに細部まで徹底的に点検可能です。【距離に左右されない高画質&安定映像】15mのロングケーブルでも信号が減衰せず、鮮明で詳細なリアルタイム映像を提供します。どんなに深い場所や離れた場所の異常も見逃しません。【IP67防水&タフな耐久設計】カメラとケーブル部はIP67の高い防水仕様となっており、水中や湿気の多い環境、排水口でも安心してご使用いただけます。過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備え、プロの現場から日常の点検まで高い信頼性を維持します。【4.5時間連続駆動の大容量バッテリー】3000mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回のフル充電で約4.5時間の連続使用が可能。長時間の点検作業や、電源の確保が難しい屋外・現場でもバッテリー切れを気にせず作業に集中できます。【あらゆる点検シーンに対応する多用途設計】自動車整備、工業用点検、住宅メンテナンス、配管・下水道チェック、空調設備点検など、幅広い分野で活躍します。用途に合わせて最適なケーブル長を選べるため、手の届かない狭い隙間から深いパイプの奥まで柔軟に対応可能です。【届いてすぐに使える充実のパッケージ】。【セット内容】NTS430本体、ユーザーマニュアル(取扱説明書)、各種お役立ちアクセサリー。専門知識がなくても、届いたその日からすぐに確実な点検作業をスタートできます。
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台12日以内出荷・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応。・ホットスワップ機能を完全サポート。・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載。・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度。・省エネのためのスリープモード対応。・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護。・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現。・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応仕様●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSDその他本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。材質プラスチック、SECC寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行)質量(g)2,200 ± 20電源・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm使用環境動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RHチップセット・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1
QNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS
QNAP¥159,800税込¥175,7801台17日以内出荷データストレージが近ければ近いほど、データやアプリケーションに素早くアクセスできます。 スリムな 1U ショートデプスラックマウントデザインの TS-433eU は、狭いスペースに完璧にフィットし、柔軟な展開に最適です。 TS-433eU を運用の近くに配置して、エッジストレージを簡単に作成し、インテリジェントなファイル管理、安全なバックアップ、シームレスな Docker コンテナアプリケーションをご活用ください。仕様●Neural Processing Unit (NPU):あり●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー4 GB オンボード (拡張不可)、システム:4 GB オンボード (拡張不可)注記:一部のRAMは、共有グラフィックメモリとして予約されます。、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Mali-G52RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
TRANSCEND(トランセンド)¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 430Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)1読取方式最大 85000/85000 IOPS読取速度(MB/s)最大 560/520動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)560 TBW
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
TRANSCEND(トランセンド)¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応
QNAP¥189,800税込¥208,7801台17日以内出荷コンパクトで高性能の TS-435XeU は、ショートデプス・ラックマウントフォームファクターでのプロフェッショナルレベルのクアッドコアNASソリューションを提供します。10GbE SFP+および2.5GbE接続性を搭載しており、またM.2 NVMe SSDスロットによってキャッシュアクセラレーションを実現し、バックアップ/復元のような毎日のタスクを効率化することで、より高い生産性を実現するチーム共同作業をビジネスにおいて可能にします。スペースを有効に活用するショートデプス設計により、 TS-435XeU は小型のメディアキャビネットや配線の多い場所へのインストールが容易です。豊富なビジネスアプリケーション (ファイル共有、スナップショット保護、コンテナ化、クラウドストレージゲートウェイ、ビデオストリーミングなど)や、拡張可能なストレージ容量、インストール・オン・デマンドアプリケーションに対応する TS-435XeU は、理想的なコスト効率のエントリーレベルラックマウントNASです。仕様M.2 スロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット、ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)、暗号化エンジン:あり、浮動小数点演算ユニット:ありインターフェースUSB 2.0、USB 3.2 Gen 1使用CPUMarvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4コア 2.2GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(1×32)、システム:4 SODIMM DDR4、フラッシュ:4(デュアルブートOS保護)ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS
QNAP¥199,800税込¥219,7801台17日以内出荷10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続を追加できます。TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:2 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS
QNAP¥259,800税込¥285,7801台17日以内出荷10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXU-RPは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続性を追加できます。TS-432PXU-RPは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、新規にハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。また、TS-432PXU-RPは冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:2 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS
QNAP¥149,800税込¥164,7801台23日以内出荷TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。質量(kg)正味:1.99、(総)4.8内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から38日以内出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
40形長時間人感電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥179,800税込¥197,7801個46日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載