57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。 材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タチバナ製作所ハイカロリーコンロ
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

よこやまケトル2.5L
仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK 寸法(mm)約220×195×220 高さ(mm)ツマミまで:約160 質量(g)約580
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペット連れの入店・入場が不可な施設に!ペット持ち込みの禁止標識サイン看板
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ペット持ち込み禁止の場所で補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)はOKとする案内標識サイン看板。
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適です。トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。
トラスコ品番470-1721
1セット(5本組)
1,198 税込1,318
当日出荷





1箱(5個)
1,545 税込1,700
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BASLER(バスラー)レンズ
最短撮影距離0.1mで価格もお手頃、各種マシンビジョン用途に最適です。最大イメージサークル1インチで、aceのオン・セミコンダクター社製PYTHON 5000センサー搭載モデルやCMOSIS社製CMV4000センサー搭載モデルにぴったりフィットします。
種別manual F値1.4-16.0 IRカットフィルタno
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様比較電極内部液:RE-1 測定範囲計器の指示範囲 使用温度範囲(℃)0~100 対応機種HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
仕様平天板、棚板は表面のみ使用可能、シリンダー錠付 セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚 質量(kg)23.8 材質(キャスター)スチール ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)SUS303 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 付属品セットスクリュー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)




1本
6,088 税込6,697
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)






ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 ブラック 使用温度(℃)‐15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品概要(0.56MB)
1本(5m)ほか
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチオン抵抗 = 32mΩ動作供給電圧 Max = 20 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
1袋(4個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TS53。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±20%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.5 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値500Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番810-5114 セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状軟質銅管 質量(g)475
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Geanee ADP-501TS 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ5インチ 解像度(720×1280) 特性のぞき見防止180度
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

自動扉制御アダプターとなります。Ts-U501Bで自動扉制御する際に必要となります。
対応電気錠制御盤:BAN-F01C・BAN-F02C・Ts-u501B
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷