303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場 サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 仕様7ゲージシームレス編 トラスコ品番787-9911 材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル 厚さ(mm)3.5 質量(g)144 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)25.0
1双
12,980 税込14,278
当日出荷

1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7 適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)T型スコヤ
エコ商品
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。 上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。 全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。 脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ シャンパンゴールド 高さ(mm)1130 種類集積保管庫 奥行(mm)680
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 形状ユニオンストレート 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トップ工業オリジナル工具セット
エコ商品
作業工具40点セット。設備工事、自動車整備など広く使えるラインナップです。家庭でのメンテナンスにも最適
入組点数40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
76,980 税込84,678
翌日出荷

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
1台ほか
91,980 税込101,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重1000Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能1N
1台(1台)
104,980 税込115,478
5日以内出荷

用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 形状ユニオンティー 材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
1本(1000mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6181 適合機種デルボ全機種 タイプテレスコープタイプ 取り付け工具外径Φ30~Φ52mm アーム長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123) シャフト長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123) 適合ドライバーΦ30~Φ52mm
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1箱(1個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25 材質スチール 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 機高(mm)51
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16 材質スチール 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×27L 機高(mm)29.5
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NTS SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NT) 取付形状T サイズ32 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
82,980 税込91,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25 材質スチール 耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり) M6×38L 機高(mm)52
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28 材質スチール 耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり) M8×45L 機高(mm)60
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)








ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27 材質スチール 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×37L 機高(mm)27
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17 材質スチール 耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり) M6×27L 機高(mm)27
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)