チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
刃厚(mm)1.8
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
静かなので石に接触時の耳障りな音から解消されます。早朝の草刈作業もご近所に迷惑がかからない。夕方の作業もホワイトフッ素で目立って安全!
穴径(Φmm)25.4
刃形両側
刃厚(mm)2.2
基板厚(mm)1.3
呼び13メネジ配管とフレキの接続に使用
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変よい切れ味とさびにくさを実現しました。
用途やわらかい草刈用。
材質刃:ステンレス・モリブデン鋼、柄:ポプラ
2018年トラスコ掲載ページ9 1379
材質黄銅
種類フランス丁番
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質CO-HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)37~38
材質S45C
硬度ブリネル 160±5%
表面処理焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。
ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。
ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。
グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。
駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
コンパクトサイズで持ち運びが自由なUSB充電式のエチケットカッター。眉・鼻・耳などをすばやく簡単お手入れ。刃が肌に直接当たらない安心・安全設計。ヘッド部分は本体から取り外して水洗いができます。キズや衝撃に強いステンレスボディ。
仕様可動時間:約30分
付属品ノーズトリマーヘッド、フェイストリマーヘッド、キャップ、掃除用ブラシ、眉コーム、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
電源USB充電式
本体質量(g)97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×140
保証期間1年
充電時間(時間)約8
1個
¥1,890
税込¥2,079
4日以内出荷
キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納
用途お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質本体/ほうろう用鋼板
質量(g)約350
満水容量(L)約1.1
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)SUS303
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
付属品セットスクリュー
仕様適合錠品番:EA983TS-302取付スロット規格:7×3mm
寸法(mm)15(W)×33(H)(穴内寸/6)
質量(g)8.6
適合ワイヤEA983TS-251~291
アズワン品番65-2310-65
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
色黒
保護等級IPX4
電球の種類LED
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
ねじれ右方向
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
【使いやすい】。アウトドアのベテランの方から初めて使われる方まで使いやすいテントです。小型で持ち運びしやすく、かつ頑丈なつくりとなっています。初心者でも、簡単設営ができます。インナーテントにフライシートをかぶせ、四隅のバックルをぱちんと留めるだけで完成です。ワンタッチテントと変わらない速さで設営できます。設営時間は約5分です。ツーリング、キャンプ、登山などに最適です。【雨に強い】。標準装備されているフライシートの生地は荒天候に備えたPU(ポリエステルタフタ)を採用しており、耐水圧も2000mmと十分な防水性を保っています。フライシートのつなぎ目には、すべてシームテープ加工を施しています。テント底面はさらに防水性を高めるシートにしています。【風に強い】。ドーム型設計で流線形なので、風雨に強く頑丈なテントです。アルミのクロスフレーム構造で、剛性・弾性に優れるため、さらに強風にも耐えられます。【暑い日でも快適】。蚊などの害虫の侵入を防ぎテント内の通気性を保つメッシュ(蚊帳)を装備しています。これにより前後に風が通るため暑い日でも涼しく快適に使用していただけます。もちろん、前後の出入口を閉めてフライシートを被せれば風を防ぐことができるので、その時の状況により通気の調整をする事ができます。【防災にも使いやすい】。自立して、簡単に立てられるテントですので、ペグが打てないところでも比較的立てやすいです。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山
仕様入口:両面2箇所(ジッパー開閉式、メッシュつき)
付属品テント本体、骨組みポール、フライシート、ペグ×10本、ロープ3m×4本、ゴムキャップ、専用収納バック、取り扱い説明書
材質トップ:ポリエステルタフタ190Tアンダーグラウンドシート:ポリエステルタフタ150Dオックスフォード PU2000mm
色カーキ
寸法(cm)展開時:(約)210×140×120収納時:(約)45×20
時間展開:(約)5~10分
耐水圧(mm)2000
ポケットメッシュポケット
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜
硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
仕様シングル
付属品取付ブラケット専用スライドボックス
材質黄銅
種類トグルスイッチ
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
RoHS指令(10物質対応)対応
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)125
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
材質ポリアミド(PA)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ