64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG プリント方式インクジェット方式 付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)2.5 シリーズPIXUS 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131 最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク4色 プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能ドットカウント方式 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数4 グリーン購入法適合 対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイププリンター
1台
5,198 税込5,718
欠品中

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。 刃厚(mm)1.8 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


日差しを防ぎ、風を通して室内を快適に保ちます。 紫外線91%カット
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿 セット内容取付用ロープ3m×2本入り ブラウン 遮光率(%)85 生地厚(mm)1 厚さ(mm)シート部1、ハトメ部4
1枚
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
29,229 税込32,152
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200) 保護等級IP2XD 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5 扉形式片扉
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納
用途お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体/ほうろう用鋼板 質量(g)約350 満水容量(L)約1.1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合錠品番:EA983TS-301取付スロット規格:7×3mm 材質左右外側:亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)、内側:ステンレス 寸法(mm)25(W)×7(D)×18(H) 質量(g)10 適合ワイヤEA983TS-251~291 アズワン品番65-2310-67
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜 硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)先端チップ
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》。1:先端チップが閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。2:T型ハンドルを持ち、ボディ(筒)を引き上げて先端チップを開けます。3:ハンドルを持ち、ボディを押し下げてチップ内に粉末を格納します。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ MTS20 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS20) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TS53。終端スタイル = ガルウィング。許容差 = ±20%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.5 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。250 mW 5 mm密閉型TS53YLシリーズ . TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 小型省スペース設計 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全に防水
抵抗値20kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TS53。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±20%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値20kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
75,980 税込83,578
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
82,980 税込91,278
9日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
92,980 税込102,278
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
82,980 税込91,278
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番731-8847 セット内容3軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状S型アトマイザ3軸用 質量(kg)1 管種軟質銅管
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
72,980 税込80,278
9日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

キヤノン純正品インク
適合PIXUS-TS3130S/TS3130、TS203/TR4530 エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 142 002
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キヤノン純正品インク
適合PIXUS-TS3130S/TS3130、TS203/TR4530 エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 142 002
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
ホワイト 用紙印画紙 紙質光沢 坪量(g/m2)265
1冊(100枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換 エコリカ 動画あり
Canon(キヤノン)用 BC-345/346シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
適合機種PIXUS TS203/PIXUS TS3130/PIXUS TS3130S/PIXUS TS3330※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):TR4530 種別リサイクル エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 006
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIT-C345BXL リサイクルインク Canon対応 C345BXL JIT 動画あり
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
グリーン購入法適合 適合機種メーカーCanon 適合PIXUS TS203 / TS3130/TS3130S ブラック 種別リサイクル メーカー純正品番BC-345XL インク顔料 アズワン品番65-0466-61 純正品番BC-345XL
1個
2,298 税込2,528
当日出荷