70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

削りやすい刃口を天然木黒檀で補強。硬質材を多用したり、刃口の摩耗を少しで押えたい方にお勧めです。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 サイズ7寸 刃長(mm)80 刃幅(mm)50 材質(台)白樫 台厚(mm)28 台の幅(mm)65 刃先幅寸法(mm)45 関連資料(0.5MB)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

JTS127は無段階設計により自由に角度と高さを調整することで、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。 JTSはシリーズ商品ですので、豊富なライナップをユーザーにご自由に選んで頂けます。
セット内容JTS127、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム 質量(kg)約1.06 スペースグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290× 226×53 保証期間2年 最大荷重(kg)約4
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(12枚)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

木口には天板表面と同じメラミン化粧板を貼っています。
仕様脚部38Φ、下棚付き 高さ(mm)700 材質(天板)メラミン化粧板(メラミン共ブチ張り)
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式トップチェーン
1リンクほか
419 税込461
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

濡れたポンチョもバッグにイン!持ち運びに嬉しいポーチ付きのポンチョです。
材質PEVA 他 着丈(cm)約81.5
1セット(5個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)片面ワークテーブル アジャスター
エコ商品
テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。コードホールカバーが付いています。
高さ(mm)720 奥行(mm)700 グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1本
7,298 税込8,028
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
材質ポンジ(ポリエステル)、グラスファイバー 他 寸法(mm)【親骨】555 折りたたみ寸法(mm)約240
1セット(5本)
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS-1273AU-RPは、クアッドコアAMD Ryzenプロセッサを搭載し、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えてます。
1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
1台
71,980 税込79,178
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)片面ワークテーブル キャスター
エコ商品
テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。コードホールカバーが付いています。
高さ(mm)720 奥行(mm)700 グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニシキ工業多目的用テーブル
エコ商品
食堂用、ミーティングテーブルに最適です。T字脚なので足抜けが良く使いやすいデザインです。アジャスター付でレベル調整が容易です。
仕様天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付塗装 材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール 高さ(mm)720 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合
1台
63,980 税込70,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

木口はボリューム感のある軟質塩ビ成型品によるソフトエッジ巻仕上げです。
仕様脚部38Φ、下棚付き 高さ(mm)700 材質(天板)メラミン化粧板(軟質塩ビソフトエッジ巻仕上げ)
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーエスユニオン(R) 関連資料(18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
6,198 税込6,818
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニシキ工業ハイテーブル
エコ商品
スタンディングでも、ハイチェアと合わせて気軽な打ち合わせにも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)1000 グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


プレシジョンシリンダ  (MTS1~) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル 楕円型
エコ商品
高さ1000mmハイタイプのミーティングテーブルです。立ったままでの商談やミーティングに最適です。アジャスター付でレベル調整が容易です。
仕様天板楕円、天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付塗装 材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール 高さ(mm)1000 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合
1台
94,980 税込104,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ニシキ工業会議用テーブル
エコ商品
足元がスッキリとしたデザインで離着席がしやすいデザインとなっております。 天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。 エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。 脚部は、支柱/スチールパイプ (50×26)ベース/スチール楕円パイプ(54×28)の焼付塗装となります。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室 高さ(mm)720 キャスターなし グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ニシキ工業ハイテーブル
エコ商品
スタンディングでも、ハイチェアと合わせて気軽な打ち合わせにも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)1000 グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーエスユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ MTS12 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

細かな凹凸のある上質な風合いでサラッとした手触りのサテン塗装天板です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 材質天板:スチールサテン塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上 高さ(mm)720 奥行(mm)685 天板厚さ(mm)19(アジャスター付) グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
40日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)





MTS - プレシジョンシリンダ(MTS12) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途溝加工用。 材種IC928 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
欠品中