7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,010 税込1,111
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル 質量(g)72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69 フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT 接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット 対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC 記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD 再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG 対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量5,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 5Z アズワン品番65-8682-49
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他 仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当 取付方式横型 極数4P シリーズPLIシリーズ 最高使用圧力(MPa)16 周波数50/60/60Hz クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上 絶縁種別E種 相数 定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10 設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1 取付方向モーターベース下側水平方向 許容電圧変動定格電圧の±10%以内 周囲温度(℃)10~40(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.06MB) 図面(1.02MB) 電動機(kW)0.55 取扱説明書(0.72MB) 油温(℃)10~40(推奨)
1台
97,980 税込107,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)