22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6 材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)T型スコヤ
エコ商品
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1000枚)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイ締付けねじ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 端子シュラウド併用可能製品 = OT315 Seriesハンドルの色 = グレーIP評価 = IP20 ハンドル色グレー RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器OT315 Series IP等級IP20 アクセサリタイプ端子シュラウド
1個
11,460 税込12,606
7日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 構造背ゴム/心線/歯布 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S8M
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S
エコ商品
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装42×22×2.23 質量(g)5 規格M.2 2242 インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm)40 構造背ゴム/心線/歯布(2層) RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S14M
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
エコ商品
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 仕様ジェット別売り 出力(W)400 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ケーピーエス工業浅井戸用ポンプ
エコ商品
使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に 接続方式袋ナット 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I(mm)0.02 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
1個
239,800 税込263,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)0.02 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
1個
209,800 税込230,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプの2面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729,800 税込802,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,050 税込2,255
7日以内出荷

仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,788 税込8,567
5日以内出荷

仕様ケーブルサイズ = 0.5 → 10 mm2ケーブルCSA = 0.5 → 10mm2色 = 黒ピッチ = 12.2mmヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 400 V端子方法 = 埋め込みネジレール型の互換性 = TS35シリーズ = SKUL. ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷