カテゴリ
- 制御機器(104)
- メカニカル部品(31)
- 機構部品(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 自動車純正部品(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- トラック純正部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- ヘルスケア(6)
- 学童・教育用品(5)
- 作業工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET(86)
- NB(日本ベアリング)(28)
- イマオコーポレーション(12)
- トヨタ(10)
- Texas Instruments(10)
- TRUSCO(8)
- 三菱ふそう(8)
- RS PRO(8)
- SKC(環境測定)(8)
- コイズミ照明(6)
- b.ring(6)
- SPARKFUN(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- SIEMENS(3)
- ゴトー工業(3)
- 椿本チエイン(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ダイコー(2)
- SAMTEC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tsss」の検索結果

遮熱シート スーパープラチナ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか当日出荷熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
精密ピンセット スリム・ストレート
KEIBA(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。用途掴む作業に材質ステンレストラスコ品番828-3903質量(g)12寸法A(mm)140寸法B(mm)8サイズ(mm)140
ミックスホーキ
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷しなやかな毛とコシのある毛のミックスされたホウキです。繊細なゴミから落葉、砂利など重さのあるゴミまでの掃除が可能です。柄と頭がワンタッチで分離します。トラスコ品番257-4165材質毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン、甲:アセタール、柄:スチール全長(mm)900色ブラウンブラシ幅(mm)180繰り返し・詰め替え対応
セキュリティシール(転写なしタイプ)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381組(100枚)当日出荷転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(被着体にシール跡が残りません)。ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。色白取付け方法粘着シール表示内容OPEN VOID
チタンスクレープ替刃
フォーエバー(1件のレビュー)¥699税込¥7691枚翌日出荷から8日以内出荷ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。刃厚(mm)0.6材質超硬チタン形状片刃カッター
帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ
三栄産業¥9,398税込¥10,3381個当日出荷擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。材質帆布
片サドル(スチール製)
TRUSCO¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。用途配管の止め具として。材質スチール厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
テーパースケールミニセット
全晴¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)材質ステンレス品番TS-SSE(旧品番TS-S)目量(mm)1板厚(mm)1.1
弾性ストッキングT 股下 ストッキング 1ケース 10足×4箱入 DT-Sシリーズ
東レ・メディカル¥109,800税込¥120,7801ケース(4箱×10足)5日以内出荷●足首(15~21mmHg(19~28hPa)から膝下または、大腿部までの段階的圧迫力により、静脈還流を促進します。●伸縮性に優れたポリウレタン繊維、ライクラ?ファイバーを使用することで着脱し易さを実現しました。●日本人の体型に合わせて作られた形状とサイズ設定を行いました。●ハイソックスタイプとストッキングタイプの2種類があり、ハイソックスタイプにはつま先オープン、ガセットタイプの2種類があります。●※注1)圧迫力は参考地です。患者様の体型により圧迫力は異なります。●※注2)ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。●用途:下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。●製造販売元:東レ・メディカル株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社タイプ股下(ストッキング)(S)品名弾性ストッキングT(愛称:ホスピタルストッキングT)素材ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000014医薬品医療機器等法一般医療機器
感染症対策テント(遮熱タイプ)
ゴトー工業¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。サイズSS
TYVEL.スマホショルダーポーチ ペールスカイ
MagX(マグエックス)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途スマートフォン・工具・文房具・日用品などの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)85本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×35×170
遮熱シートスーパープラチナ980mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個(1m)6日以内出荷熱反射性、耐熱性に優れています。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルムと耐炎繊維朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品です。用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバーなど)として。熱遮蔽用シートとして。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽として。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器などの遮熱用材料として。トラスコ品番467-4103種別カット材質耐炎繊維織物、アルミ蒸着フィルム幅(mm)980厚さ(mm)約1.3質量(kg)0.66長さ(m)1防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO040011ハトメ内径(mm)-ハトメなし
天吊りハンガー2面設置タイプ
AURORA(共栄商事)¥70,980~税込¥78,078~1個5日以内出荷耐震計算に基づいた安全設計。 1本のパイプでディスプレイ2台を両面設置。 便利な機器収納スペース付き。
救急トイレ ステップスツールセット
PYKES PEAK(Fun Standard)¥2,698税込¥2,9681セット6日以内出荷災害時に備えて、非常用トイレをしっかり準備。地震・台風・断水など、非常時に備えておきたいのが、簡易トイレセット。折りたたみ式でコンパクトな設計、防災リュックや非常用持ち出し袋にも無理なく収納可能。災害用トイレとして、自宅・職場・車内の備えに最適です。軽量&コンパクト設計、持ち運びもスムーズ。非常に軽量。折りたたむとスリムな形状になり、車のトランクや収納スペースにもスッキリ収まります。携帯トイレとして、アウトドア・キャンプ・車中泊などのレジャー用途にも使える防災グッズです。1台4役の多機能仕様で日常にもなじむ。トイレ以外に、イス・踏み台・ゴミ箱としても活躍する多機能タイプ。非常時だけでなく、普段使いやアウトドアでも使えるフェーズフリー設計災害対策用品とは思えない使い心地です。プラスチック製で丸洗い可能な本体は、使用後も清潔な状態をキープ。静荷重150kgの丈夫な構造用途非常用トイレや、収納ボックス・踏み台・イスとしてなど付属品収納バッグ、排泄袋6枚、凝固剤6個、取扱説明(2枚)、チェックリスト(1枚)セット内容収納バック・排泄袋×6、凝固剤×6、取扱説明書、チェックリスト材質本体・フタ/ポリプロピレン、凝固剤/高吸水性樹脂、収納袋/ポリエステル、排泄袋/ポリエチレン内容6回分耐荷重(kg)100静荷重(kg)150
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400
ダイコー¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4材質(フィラー)膨張黒鉛
バンシー トーナメントスペック
MajorCraft¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷スピード勝負のショートレングスソリッドティップ登場。完全トーナメント仕様で登場したバンシートーナメントスペック。メインクロスに東レ(株)トレカ「T1100Gカーボン」&(株)東レトレカ「M40X」とメーカー独自、捻れへの対応技術「R360構造」で異次元の超高感度と価格最安値を実現した「バンシー」シリーズに追加モデルの登場です。ロッドのブレを極限までに抑えたレーシングブランクは、あなたのエリアフィッシングライフを確実に変化をもたらすでしょう。放流時、スプーンでの接近戦をメインに開発したモデル。その反面、あらゆるプラグにも対応する汎用性も持ち合わすモデル。ショートレングスならではのルアーの伝達の初速を活かし徹底した掛けの性能を追求。スピード勝負のフッキングはもちろん、絡め掛ける間を遅らせるフッキングまで高次元に対応。また多様化するソリッドメソッドや刻々と変化する状況にアジャストし、一瞬を無駄にしない瞬間から即掛けを物にするモデルに仕上げました。仕様●PEライン:0.08-0.2号●エステル:0.2-0.35号●ライン(l):1.5-3b全長5'0”ft自重(g)標準:55継数(本)2pcs適合ルアー質量(g)0.5-2.0アクションEX.F
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)
ダイコー¥3,998~税込¥4,398~1枚4日以内出荷高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。厚さ(mm)4.5種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4使用圧力10K適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
M.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2
センチュリー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷PS5増設スロット取り付け確認済みのM.2 SSD専用ヒートシンク色ブラック質量(g)約23(放熱シート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×9.8×23.2対応Type 2280形状のM.2 SSD湿度(%)20~80
達人スリムシリーズ専用ケース
イワタニ(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中ブローケースなので、カセットコンロを衝撃から守り、安全に収納・保管が出来ます。 取っ手付きなので持ち運びや、棚などからの取り出しが便利です。 使用可能コンロ:達人スリム(CB-AS-1、CB-TS-1,CB-TAS-1,CB-TS-DQ、CB-SS-1、CB-SS-50)材質HDPE(高密度ポリエチレン)質量(kg)1.1サイズ(mm)375×354×105
防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66)
DXアンテナ¥63,980税込¥70,3781個翌日出荷WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。 ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。 7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。 オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)その他【規格表】WSS7M2CL(43379)※DXアンテナのHP確認形状防水・暗視電源AC100V保護等級IP66機能双方向通話画素数約200万画素使用場所屋内・屋外データ転送速度WSS7M2CL(72194)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU
KEMET¥219税込¥2411袋(10個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105K3RACTU
KEMET¥449税込¥4941袋(25個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
My Passport SSD 2020 2TB ブルー
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷次世代のNVMe SSDを搭載する高速ポータブルSSD。USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。(WD Discoveryソフトウェアによる設定が必要です)。最大2mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ
コイズミ照明¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)23.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25光束(Lm)2280演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ
コイズミ照明¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)22.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C225Z4VACTU
KEMET¥399税込¥4391袋(25個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C475K5PACTU
KEMET¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C106K3PACTU
KEMET¥379税込¥4171袋(10個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C105K5RACTU
KEMET¥519税込¥5711袋(25個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C104J5RACTU
KEMET¥159税込¥1751袋(10個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C104M5UACTU
KEMET¥359税込¥3951袋(25個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C103K5RACTU
KEMET¥289税込¥3181袋(25個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応