58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り 材質難燃性ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
219,800 税込241,780
15日以内出荷

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)160(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ 材質(ローラー部)スチール
1個
2,432 税込2,675
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸 材質(ローラー部)スチール
1個
912 税込1,003
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
1個
1,653 税込1,818
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

特長:汎用性に富む標準タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100 材質(ローラー部)スチール
1個
11,875 税込13,063
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
1個
1,159 税込1,275
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
1個
2,613 税込2,874
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L) 材質(ローラー部)スチール
1個
2,204 税込2,424
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)SS 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)100(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内 材質(ローラー部)樹脂
1個
21,850 税込24,035
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 材質(ローラー部)スチール
1個
2,831 税込3,114
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ベン
規格16X1.5 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.19MB) 図解NoMSW1511-M-1 ポンプ部品_No.40、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.41、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.41、MSW1110-S ポンプ部品_No.40、MSW1110-M ポンプ部品_No.40、MSW1511-F ポンプ部品_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ベン_No.39、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.41、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.40、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.36、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.40、MSD520EW-H ポンプ部品_No.40、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.41、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.39、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.37、TSW41 ポンプ部品_No.40、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.40、MPW3000E ポンプ部品_No.40、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ベン_No.37など
1個
459 税込505
9日以内出荷

1個
109 税込120
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベンマトメ(2SF)
部品名称ベンマトメ(2SF) 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.62MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB) 図解NoCKW10G アンローダ部品_No.24、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.40、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、JHW100-H アンローダ部品_No.23、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.23、MBW22GP-M アンローダ部品_No.18、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.23、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.24、GSW10C-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.24、MSW1008-K 調圧弁部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW110-MC アンローダ部品_No.18、MKW10G 調圧弁部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.18、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.24など
1個
639 税込703
7日以内出荷

規格0.6-15L 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
1個
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アダプタクミタテ
備考43,44フクム 部品名称アダプタクミタテ 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.84MB) 図解NoMKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.42、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.40、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.40、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.40、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.40、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.40
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.75MB) 図解NoMSW1211S フューエル,ルーブリカント部品_No.40、GKW12B フューエル,ルーブリカント部品_No.40、MKW1116B フューエル,ルーブリカント部品_No.40、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.40、MSW1511S-2 フューエル,ルーブリカント部品_No.40、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.40、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 パッキン_No.38、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.40、TSW17B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.40、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 パッキン_No.38、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.40、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 パッキン_No.38、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.40、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.40、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.40、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パッキン_No.40、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パッキン_No.40、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 パッキン_No.40、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.40、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.40、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.40、GKP410E フューエル,ルーブリカント部品 パッキン_No.40、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.40、MKW728B フューエル,ルーブリカント部品_No.40、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パッキン_No.40、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.40、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.40、MBW1511S フューエル,ルーブリカント部品_No.40、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 パッキン_No.40
1個
249 税込274
7日以内出荷

。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3550 アズワン品番65-7600-48
1個
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベン
規格16X1.5 部品名称ベン 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.87MB) 図解NoMLSE30 ポンプ部品_No.39、TSW41H ポンプ部品_No.40、GKSE30 ポンプ部品_No.39
1個
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニギリ
規格MS170ヨウ 部品名称ニギリ 関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.66MB) 図解NoTSW41 調圧弁部品_No.2、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.2
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-140-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5729 アズワン品番65-7787-73
1個
649 税込714
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-120-17-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5674 アズワン品番65-7788-88
1個
579 税込637
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-140-14-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5734 アズワン品番65-7788-41
1個
479 税込527
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-140-17-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5735 アズワン品番65-7788-08
1個
559 税込615
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション
仕様●シリーズ:TSW-120-13-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5668 アズワン品番65-7788-12
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション
仕様●シリーズ:TSW-120-17-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5673 アズワン品番65-7787-70
1個
659 税込725
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-120-24-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5677 アズワン品番65-7788-76
1個
719 税込791
7日以内出荷