カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tt32r」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TT32R/L 京セラチップ TT32R/L京セラ
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷
チップ TT32R/L 京セラチップ TT32R/L京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
チップ TT32R/L 京セラチップ TT32R/L京セラ
14,980税込16,478
1箱(5個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TT 京セラチップ TT京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
15,980税込17,578
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラねじ切り用チップ KW10 超硬京セラ
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
デフ用フィルターレンチ JTCデフ用フィルターレンチJTC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ゴルフ4 R32・Audi TT 8NのHaldexユニット専用
用途リアアクスルを脱着せずにオイルフィルターを取り外しできます。付属品5mm六角レンチ付サイズ46mm×12P適合車種Audi-TT・VW Bora・Golf IV・Sharan・Skoda-OctaviaRoHS指令(10物質対応)対応
RCンドカッター 富士元工業RCンドカッター富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
ZMAC ボーリングバー 日研工作所ZMAC ボーリングバー日研工作所
55,980税込61,578
1本(1本)
翌々日出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷