407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材 仕様湿式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm)1500 タイプシーリングタイプ 深さ(mm)(キャップ1)15、(キャップ2)5 キャップ色 本体幅(mm)8 キャップ幅(mm)10
1本
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1袋(5個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TW010GZK 充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ 動画あり
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品サイドハンドル、リング 質量(kg)12.3 打撃数(min-1[回/分])0~1750 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297 角ドライブsq(mm)25.4 締付能力(普通ボルト)M27~M45 締付能力(高力ボルト)M20~M33 最大締付トルク(N・m)2850 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 関連資料(2.79MB) 振動3軸合成値(m/s2)33.4 1充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
材質鉄、PVC 穴数34 適合サイズA4
1袋(10本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 質量(g)36 使用温度範囲(℃)‐20~70 電源ソーラー電池+内蔵電池 使用時間1200時間 フィルターサイズ(mm)108×51×5.2 視界範囲(mm)90×30 切替時間(秒)0.25-0.45 遮光性能1/4000秒 紫外線透過率0.0001%(210-365nm) 赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィング・ハンドル BONDHUS 動画あり
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 軸長(mm)39 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(13個)
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(15個)
特価
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止 幅(mm)420 グリーン 高さ(mm)160 材質(本体)PE 奥行(mm)320 満水時質量(kg)10/満砂時:17
1セット(10個)
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SISIKU(シシク/シシクアドクライス)TWゴム車輪
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR) 硬度HS(A)100-115 ベアリングプレスベアリング 芯材スチール(SPHC-P) 適合温度(℃)-40~120 特性高弾性
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
1パック(2本)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(17個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途塗料・油よごれの拭き取り 区分中古 工程処理国内一般家庭よりのタオル、バスタオル、タオル地衣類を裁断袋詰め。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1セット(30巻)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(34個)
特価
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(500個)
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm)19 打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ内側の錆落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)6
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッティングステッカー 白 グリーンクロス 動画あり
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。 取付方式粘着シール 材質マーキングフィルム シートサイズ(mm)110 文字高(mm)100
1枚
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。 ブラック コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋外 プラグ形状ポッキンプラグ 特性防雨、アース付
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)