レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。
カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。
UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。
400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000
端子ねじM16×46
最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800
適合電線(mm2)200、250、325
締付トルク(N・m)70~90
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源DC12~48V、AC24V
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
推奨マイナスドライバー
VTX-2.5シリーズ、VTX-4シリーズ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。
カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。
UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。
400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000
端子ねじM16×40
最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600
適合電線(mm2)200、250、325
締付トルク(N・m)70~90
難燃性UL94V-0
アズワン品番64-1101-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
100BASE-TXを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4
質量(g)596
出力(W)最大120
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー
ポート数100BASE-TX:5ポート
電源DC12~54V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート
材質(ケース)IP30 メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
質量(g)442
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン1
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
電源DC12~48V
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン2
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)598
出力(W)最大120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135
仕様ハードウェアバージョン3
電源DC12~54V
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)436
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプシングルモード
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)442
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:2ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプシングルモード
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)436
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプマルチモード
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)442
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:2ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプマルチモード
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)829
出力(W)最大240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
仕様ハードウェアバージョン3
電源DC48-54V
材質(ケース)IP30 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
BrainboxesアダプタBrainboxes アダプタはイーサネット - シリアルデバイスサーバーで、2 つの RS232 シリアルポートにアクセスできます。簡単に配線できるように取り外し可能なねじ端子台が備えられています。このデバイスは、要求の厳しい環境で簡単なネットワークシリアルポートを提供します。シリアルポートトンネリングを備えており、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます。また、Web インターフェイスを備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定し、制御できます。このアダプタには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます特長と利点最大ボーレート: 100 万回( 1 Mbaud ) 10/100 Base TXイーサネットポート 使いやすいインターフェイス、使いやすく、操作が強力です Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット ソフトウェア不要 電源が付属( 5 → 30 V dc の範囲の電源入力) 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途リモートモニタリング 産業施設 ソフトウェア
仕様最大ボーレート = 1Mbit/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
10/100TX-100FX用光メディアコンバータ
マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能
広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現
LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載
光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載
片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載
標準でDINレールへの取付けが可能
小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。
AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。
仕様(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック
付属品DINレールブラケット
質量(g)131
使用温度範囲(℃)-40~70
適合規格IEEE802.3/u準拠
コネクタ形状SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×49×56
電源電圧(V)DC4.5~50
電源コード(DC電源端子仕様)24~12AWG(IEC0.5~2.5mm2
光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
入力端子(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子
使用環境湿度(%)10~90
伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)2000(最大)
発光波長(nm)1310
受信感度-31dBm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1.7A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 83%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
光ファイバーおよびPoE:IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)対応の産業用6ポートギガビットイーサネットスイッチ。4口のPoEポートで最大30Wを供給可能なPSE機能、および2基のオープンSFPスロットを搭載。カメラ、センサー、Wi-Fiアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。柔軟な電源入力:DIN電源コネクタまたは端子台を使用して直接配線が可能。二重電源入力で冗長性を確保。入力電圧範囲は48-56V DC。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (6線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、2x SFPスロット、1x パワーDINコネクタ (4ピン、メス)●ポート数:6●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus●POE:対応●最大ケーブル長:100m●バッファサイズ:1 MB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)12Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1、MET (UL) 60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at●入力電圧:48 - 56 VDC●入力電流:3A●消費電力:最大126W●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品幅:105mm●製品高さ:36mm●製品長さ:142mm●製品質量:492g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 8A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 80%。重量 = 260g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 750mA。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 102mm。幅 = 64mm。奥行き = 33mm。効率 = 88%。重量 = 200g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
延長、変換、給電:PoE対応の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+/PoE++対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大60WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●フルデュプレックス:対応●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:最大60W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:153g●材質:アルミ●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド●注意:IMC1GSFP60Wは、レガシーPDデバイスに対して802.3atの30W制限を超える最大60Wまでの電力を供給することができます。IMC1GSFP60Wは802.3bt規格をサポートしていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2.3A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 102mm。幅 = 64mm。奥行き = 33mm。効率 = 86%。重量 = 200g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 83%。重量 = 165g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 3.3A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 86%。重量 = 260g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 75W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 86%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 53W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXM 050%。重量 = 270g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 12A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 80%。重量 = 380g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 1.1A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 89%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 6A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 71%。重量 = 175g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
コンパクトサイズ + PoE:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター(PoE対応)。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大30WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットミニメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源入力:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N、ターミナルブロック(3線式)●消費電力:最大30W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:49mm●製品質量:80g●付属品:端子台、ターミナルブロック - タイプNバレル型電源コネクター変換アダプター、取り付け金具、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 150mm。幅 = 106mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXH 240%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXH-240 シリーズ 240 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流は 10000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。最大 92 % の高効率とコンパクトな設計を実現しています。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 120W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 136mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 38mm。シリーズ = TXH 120%。重量 = 382g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXH-120 シリーズ 120 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 5000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。この電源は、最大 93 % の非常に高い効率を発揮するコンパクトな設計です。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.3 A, 4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = ラックマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 150mm。幅 = 106mm。組み込み式 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXH 240%。最高温度 = +70℃。CB、カナダ・米国UL認定. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. 50 ℃を超えると、4 %/℃で性能が低下します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 TXH 120バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1143 745-1143 TXH 240バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1152 745-1152. 120 W → 480 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXHシリーズ. Traco Power TXHは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXHは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 このシリーズのTraco電源は、金属製ケースが付属し、ねじ止め端子ブロック接続ができるので、取り付けが簡単です。 このシリーズの電源は、効率が最大で93 %と高く、小型設計となっています。 TXH電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 小型Uブラケット、密閉型電源 ねじ端子台 最大93 %の超高効率 出力電圧調整可能 EMI/EMC: EN61000-6-3、EN61000-6-1に適合 EN61000-3-2 (PFC)に適合 短絡及び過電圧保護 3年保証
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 2.5 A, 4A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
高さ(mm)103
奥行(mm)64
深さ(mm)64
保証期間5年
動作温度(℃)-10 ...60
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
湿度(%)5~95% (結露なし)
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-10
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源端子台取付タイプ
定格電圧AC100V~242V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
動作温度(℃)-40 ...75
保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度(℃)75
最小動作温度(℃)-40
全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル
電源標準PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ