カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(194)
  • 作業工具(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 制御機器(67)
  • バイク純正部品(61)
  • バイク部品(53)
  • 物流用品(47)
  • 自動車純正部品(35)
  • 防犯用品(27)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(16)
  • オフィス家具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 家電(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 住設機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 照明(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx4」の検索結果

関連キーワード
904件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズAUTONICS(オートニクス)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から22日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS取扱説明書(2.0MB)供給電圧(V)AC100~240
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。
その他ネジ固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
(MX917)FUELLSTANDSSENSOR / TX4-565 WI 三菱ふそう(MX917)FUELLSTANDSSENSOR / TX4-565 WI三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(515件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
MS4SA-AP用埋め込み取付用アダプタ 富士電機MS4SA-AP用埋め込み取付用アダプタ富士電機(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合スーパータイマMS4Sシリーズ[MS4SA-AP]オンデレー(AC100-240V)質量(g)約11(固定ネジ2本含む)
STナット SS SUS(エスユーエス)STナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)2表面処理導電機能付
タイマ 富士電機タイマ富士電機
229税込252
1個
当日出荷から46日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(117件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
純正メンテナンスカートリッジ Canon WT-X401 Canon純正メンテナンスカートリッジ Canon WT-X401Canon
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合機種メーカーCASIO適合LX-P5500/CX-G4400交換目安約11万枚(4×3インチ、印字密度各色7.5%、100枚×50Job/日)
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温調器AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
ルーチェ ステムカップミニ 関東プラスチック工業ルーチェ ステムカップミニ関東プラスチック工業(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト容量(mL)75寸法(mm)Φ74×H63EBM品番2489910
ハトメ用カシメ工具 MAC8(マックエイト)ハトメ用カシメ工具MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(1個)
当日出荷から33日以内出荷
HTシリーズのカシメ用工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
10ギガビット PCIe ネットワークアダプター TP-LINK10ギガビット PCIe ネットワークアダプターTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】 最新の10GBase-T技術を搭載し、通常のギガビットアダプターの10倍となる最大10 Gbpsの速度を提供。 スムーズなインターネットアクセスとローカルデータ転送をお約束します。
商品タイプ10Gb 有線LAN PCI-eアダプタ
ベルテックスサンド ベルスター研磨材工業ベルテックスサンドベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途ラフな研磨を目的としています。錆とりペンキ落とし、汚れ落としコンクリート研磨各種塗装前研磨寸法(mm)100×150×30適合材コンクリートなど
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
979税込1,077
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
シール ダスト 4TX-23144-01 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 4TX-23144-01YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
主な適合純正品番4TX-23144-00
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
プリウェットワイパー Vectra High Sorption TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)プリウェットワイパー Vectra High Sorption TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
9,998税込10,998
1袋(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
仕様液体物:IPA70%、UPS精製水30%材質ポリエステル裁断形状シールドエッジ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。 硬度はHRC48~56です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート硬度HRC48~56
高吸収ワイパー Vertex TM TexWipe(テックスワイプ)高吸収ワイパー Vertex TMTexWipe(テックスワイプ)
19,980税込21,978
1袋(150枚)
翌々日出荷
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。柔らかく、精密表面の拭き取りに適しています。高い吸水力があります。
種別230×230mmアズワン品番3-6992-02
高吸収ワイパー(Vertex(TM)) TexWipe(テックスワイプ)高吸収ワイパー(Vertex(TM))TexWipe(テックスワイプ)
17,980税込19,778
1袋(100枚)
翌々日出荷
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。柔らかく、精密表面の拭き取りに適しています。高い吸水力があります。
寸法(mm)300×300材質ポリエステル長繊維100%アズワン品番3-6992-01
トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
先端形状トルクストラスコ品番810-9616セット内容4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70質量(kg)0.7
ロックスリング ソフター N 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター N 1T(紫)明大
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター E 2T(緑)明大
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター E 8T(紺)明大
39,980税込43,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
TXレンチ エイトTXレンチエイト
739税込813
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター E 1T(紫)明大
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大ロックスリング ソフター E 1.6T(青)明大(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
ダンパ 4TX-25364-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 4TX-25364-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)明大
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)明大
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)87使用荷重(t)(最大)10最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)87×25
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...