組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。
レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼
先端形状E型トルクス
E形です。
全長(mm)30
差込角(mm)9.5
先端形状E型トルクス
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高品質なHPQシリーズの1/2”SQヘクスローブソケット(E型)
穴角ヘックスローブ
差込角(mm)12.7
全長(mm)38
入り組んだ場所での作業に最適
外径d2(Φmm)19
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)1/2
全長L(mm)38
寸法t2(mm)22
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)3/8
全長L(mm)28
寸法t2(mm)16.5
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)1/4
全長L(mm)23
寸法t2(mm)15
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。
トラスコ品番423-2407
材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
厚さ(mm)12
高さ(mm)最大20.5
最大奥行(mm)21.5
横(mm)70
1箱
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート
仕様ストレートタイプ
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)600
扉形式扉タイプ
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルが新登場です。
間口(mm)600
扉形式扉タイプ
水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(上下昇降式排水栓)
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルが新登場です。
間口(mm)750
水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(上下昇降式排水栓)
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)750
グリーン購入法適合
関連キーワード