カテゴリ
- パソコン/周辺機器(37)
- 作業工具(15)
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(8)
- 学童・教育用品(7)
- 住設機器(5)
- 建築金物(3)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(27)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- TOUGH-TX(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- 富士電機(5)
- LIXIL(5)
- 富士通(3)
- ダンドリビス(3)
- TP-LINK(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- シヤチハタ(2)
- 東芝(2)
- アイビー(2)
- エイト(1)
- SMC(1)
- 信越化学工業(1)
- ダイキン工業(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「txe」の検索結果

低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE
信越化学工業¥49,980~税込¥54,978~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
E型トルクスソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。材質構造用鋼先端形状E型トルクス
BLOXスティック消しゴム
シヤチハタ¥119税込¥1311個当日出荷から翌々日出荷よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 三角形の角を使って細かいところもピンポイントで狙って消せます。 三角形の辺を使って広範囲をまとめて消せます。 スライド繰り出しのスティック消しゴムです。寸法(mm)16.3×20.1×143質量(g)14
ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー
ALPINE(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
1/4″SQヘクスローブソケット(E型)
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,698~税込¥2,968~1個翌日出荷全長L(mm)23穴角E型ヘックスローブ差込角(inch)1/4寸法t2(mm)15
下地補強金具 下地一発 Eタイプ
ダンドリビス(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。トラスコ品番423-2407材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)12高さ(mm)最大20.5最大奥行(mm)21.5横(mm)70
3/8″SQヘクスローブソケット(E型)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷全長L(mm)28穴角E型ヘックスローブ差込角(inch)3/8寸法t2(mm)16.5
BLOXスティック消しゴム詰替え用2本入
シヤチハタ¥89税込¥981セット(2本)当日出荷三角形のスライド繰り出し式消しゴムの詰替え用寸法(mm)8.0×7.0×70質量(g)3繰り返し・詰め替え対応
インパクト用ヘックスローブソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番396-4361セット内容3ATX-E04、E05、E06、E07、E08、E10、E11、E12、E14、E16質量(kg)0.41穴角E型ヘックスローブ
下地補強金具 下地一発 Eタイプ
ダンドリビス¥3,698税込¥4,0681箱(85個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。トラスコ品番424-1820材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)9最高高さ(mm)20.5縦(mm)25横(mm)70
インパクト用ヘックスローブソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番810-9174セット内容4ATX-E08、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E24質量(kg)0.8穴角ヘックスローブ
エレキギター用ギグケース
TOUGH-TX¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター汎用マルチタイプ YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EGM5。・耐久性に優れたYKK製「TOUGH ZIPPER」を採用(TOUGH ZIPPERはYKK社の登録商標です)。・防汚、撥水性の高い生地(完全防水ではありません)。・自由自在に設置可能なネックピロー及びクッション材。・楽器用ケースとしての耐久性を維持しつつ、重量約1.6kgの軽量な素材を採用。使用者の負担を極力減らすことができます。・カラビナ脱着式のショルダーストラップは、邪魔にならないよう収納可能です。・ショルダーストラップの裏地には、肩への負担を分散するエンボス・クッションを採用。TOUGH-TXから、様々なモデルのエレキギターを収納可能なマルチタイプのギグバッグが登場!。軽量かつ撥水性に優れた素材を採用、付属のネックピローとクッション材は、ケース内の自由な位置に設置いただけますので、お持ちのギターに合わせた自由自在なレイアウト設定が可能です。。付属品。ネックピロー x1。クッション材(大) x2。クッション材(小) x1。。ケースサイズ。外寸: 約1,140x450(mm)。重量: 約1,600g。。ギターの収納可否について。※メーカーやモデル、製造年等によりサイズは様々であるため、あくまで参考情報となります。・収納可能モデル。ST/TLタイプ。LPタイプ。ディンキータイプ。JG/JMタイプ。335タイプ。ファイヤーバードタイプ(ノンリバース)。モッキンバードタイプ。・収納不可モデル。FVタイプ。フルアコースティックギター。。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
下地一発 E 9mm 8号箱
ダンドリビス¥1,798税込¥1,9781箱(34個)翌々日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。
エレキギター用ギグケース
TOUGH-TX¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
ベース用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
ベース用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/BK Black。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
レイヤー2スイッチングハブ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,698税込¥2,9681台翌々日出荷ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。 昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によっては パソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、電力を節約することができます。 ご利用にあたり設定は不要で、LANケーブルを挿すだけでご利用いただけます。 ファンレス静音設計です。使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz制御【フロー】IEEE802.3×(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時)通信方式CSMA/CD、全二重/半二重表示LEDLink/Act、電源保証期間1年ケーブル(対応LAN)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令準拠電源供給方式ACアダプターファンなしスイッチング方式ストア&フォワード
エレキギター用ギグケース
TOUGH-TX¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/BK Black。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷本商品は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-Te対応の5ポートスイッチングハブです。ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスなどで、電力を節約することができます。 省電力機能を搭載し、待機時最大約69%電力をカットすることができます。昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によってはパソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、「省エネ」な環境を提供いたします。 本体のランプにより、電源・リンクの状態を確認できます。 100BASE-TX、10BASE-Tのネットワークを自動的に識別して接続します。また、ネットワーク機器のポートや接続するLANケーブルの種類を自動判別し、最適な通信を行います。温度上昇を抑えながらファンレス静音設計で 、静かな環境を守ります。ケーブルクランプ付き。仕様MACアドレステーブル:2048エントリ(エージングタイム 300秒)、スイッチングファブリック:1Gbps、最大パケット転送レート:100BASE-TX:148,810pps、10BASE-Te:14,881pps容量(バッファ)48kbytes規格(Ethernet )IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)電源AC100V 50/60Hz制御(フロー)IEEE802.3x(Full-duplex 動作時)/Back Pressure(Half-duplex 動作時)対応(LANケーブル)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル機能スイッチ:スイッチ機能有り(全ポート)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過通信方式CSMA/CD、全二重/半二重表示LEDLink/Act、電源スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-Te:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応LANRJ-45×5
リサイクルトナーカートリッジ フジフイルム対応 CT202074
エコリカ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種DocuPrint P350 d種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.38、本体:0.29色ブラック適合機種メーカーFUJIFILM(富士フイルム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:95×141×208印字枚数5500枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番CT202074入数(本)1
ベース用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/GRY Gray。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
エレキギター用ギグケース
TOUGH-TX¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/GRY。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
トルクスレンチセット エキストラロングタイプ T8~T40 8本組セット
エイト¥5,598税込¥6,1581セット9日以内出荷トルクス正式ライセンス商品です。用途トルクスネジの締結及び緩め作業。付属品ドア型収納ホルダートラスコ品番564-4190セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40の8本組材質エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V入数8点RoHS指令(10物質対応)対応
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター
TP-LINK¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。超高速トライバンドー 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi 6E規格に対応ー 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 ー インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 ー 2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.2 ー Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 ー最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化 ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性 ー 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。伝送速度(Mbps)2402(6GHz)+ 2402(5GHz)+ 574(2.4GHz)周波数(GHz)6/5/2.4
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター
TP-LINK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
Wi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷高速&安定通信 - Wi-Fi 6Eで最大5,400Mbps (6GHz: 2,402Mbps + 5GHz: 2,402Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi - 2.4GHz・5GHz・そして6GHzのバンドで、柔軟かつ安定した通信環境を構築できます。 。広いカバー範囲 - ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験 - OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。 。高セキュリティ - WPA3暗号化によるデータ保護能力は高く、安心してお使いいただけます。USB 3.0対応 - USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。仕様●システム要件:Windows 10/11対応●ワイヤレスモード:インフラストラクチャーモード●延長ケーブルの長さ:1.2m●発信パワー:【6GHz】16dBm (FCC)、【5GHz】15dBm (FCC)、【2.4GHz】15dBm (FCC)●信号レート:【6GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、【5GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、11ac: 最大1732Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11a: 最大54Mbps (動的)、【2.4GHz】11ax: 最大574Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11g: 最大54Mbps (動的)、11b: 最大11Mbps (動的)セット内容Archer TXE70UH本体、かんたん設定ガイド、USB 3.0クレードル寸法(mm)30.5×14.8×111.7動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてくださいLEDステータスアンテナハイパワートライバンドアンテナ×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:WEP、 WPA/WPA2/WPA3、 WPA-PSK/WPA2-PSKWi-Fi規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケット装備材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:750電力(W)CPU TDP:250ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.385型番SST-XE04-SP3B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×119適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:38 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:54CFM最大風圧(mmH2O)ファン:6.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000