TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘックスロ-プ用ソケット
E形トルクスねじ用のソケットでインパクトレンチで使用できます。
用途
E型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
30
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781499
3ATX-E12HP
864-2151
E12
¥
1,295
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06781831
3ATX-E10HP
864-2149
E10
¥
1,295
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782181
3ATX-E14HP
864-2152
E14
¥
1,345
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782427
3ATX-E07HP
864-2147
E7
¥
1,095
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782951
3ATX-E11HP
864-2150
E11
¥
1,295
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783301
3ATX-E08HP
864-2148
E8
¥
1,295
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783861
3ATX-E06HP
864-2146
E6
¥
1,095
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784746
3ATX-E05HP
864-2145
E5
¥
1,095
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785096
3ATX-E16HP
864-2153
E16
¥
1,345
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785672
3ATX-E04HP
864-2144
E4
¥
1,095
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください