下地補強金具 下地一発 8号箱

下地補強金具 下地一発 8号箱 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 8号箱 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 8号箱 - ダンドリビス

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。

トラスコ品番
423-3989
材質
本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
厚さ(mm)
12
タイプ
鋼製天井野縁用
縦(mm)
21.5
横(mm)
70
最大高さ(mm)
20.5
内容量
1箱(34個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05846719K-STXE12-ZX
¥2,730
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする