セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
材質コバルトハイス
刃数3
全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1)
タイプ不等分割
先端角(°)90(0~'-1)
先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5
表面処理Red'X
刃径公差z9
シャンク径公差h9
切刃形状3枚刃
シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
1セット(6本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)。(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)
材質超硬合金
刃数4枚
表面処理チタンアルミナ系コーティング
適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)
新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)。(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)
材質超硬合金
刃数2枚
表面処理チタンアルミナ系コーティング
適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命。加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの
少ない安定した加工を実現
ねじの種類M(メートルねじ)
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命。加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの
少ない安定した加工を実現
食付5
材質ハイス
溝数3
ねじの種類M(メートルねじ)
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
ねじの種類M(メートルねじ)
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス
表面処理SGコーディング
シャンク形状エンドミルシャンク
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス
表面処理SGコーディング
シャンク形状エンドミルシャンク
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付5
材質ハイス
溝数3
ねじの種類M(メートルねじ)
400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。
保護構造IP00
接点構成1c (単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子種別ねじ締め端子(M3.5)
保護等級IP00
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
機械的耐久性10万回以上
許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)
電気的耐久性5万回以上
感電保護クラスClassⅠ
突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20
材質(接点)白金
接点間隔(mm)0.5
材質亜鉛合金
色GB
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)60
寸法H(mm)23
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)33
容量(GB)GB
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
材質亜鉛合金
色GB
サイズ【付属ビス】ISO4×25
寸法L(mm)61
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)22
寸法W(mm)19
容量(GB)GB
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)68
寸法H(mm)15
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)16
材質亜鉛合金
色仙徳
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)36
寸法H(mm)13
寸法W(mm)36
寸法P(mm)30
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 ラックマウントキット。
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】ISO4×25
寸法L(mm)45
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)22
寸法W(mm)36
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】ISO3×25
寸法L(mm)66
寸法H(mm)17
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)34
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)38
寸法H(mm)12
寸法W(mm)30
寸法P(mm)16
材質(車輪)ナイロン(黒)
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)49
偏芯C(mm)17.5
対辺P(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニット。
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)59
寸法H(mm)20
寸法W(mm)24
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)85
寸法H(mm)17
寸法W(mm)25
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
材質亜鉛合金
色GB
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)60
寸法H(mm)20
寸法D(Φmm)14
寸法W(mm)25
容量(GB)GB
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】ISO4×25
寸法L(mm)59
寸法H(mm)17
寸法D(Φmm)28
寸法W(mm)20
「金属的な感度」を追い求めつつ具現化したイカメタル専用フラッグシップモデル。テクニカルかつさらに繊細さが求められるようになったイカメタルゲーム。「その瞬間の表現力をどこまで求めることができるのか?」をテーマに開発し、細身・軽量の金属的なブランクスフィーリングを実現。また、限界までスリムかつシャープに仕立てたその心臓に軽量肉薄リングのチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。捉えた感度を限界まで増幅させる。ベイトモデルのラインナップはK(掛け)/N(乗せ)の2モデルを用意し、あらゆるメソッドに対応。TZシリーズの流れを汲むレーシーかつメタリックなグリップデザインで他を出し抜く高級感を醸し出す。ライバルが捉えきれないアタリを明確に取っていき、掛けていく…他のロッドでは見えない海中の景色が、このロッドでは見える。
適合ライン:最大0.8PE
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)56
寸法H(mm)13
寸法W(mm)29
アズワン品番64-9077-45
危険物の類別非危険物
1個(2kg)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ