180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


コンドーテック超強力シャックル
エコ商品
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB
エコ商品
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BB
エコ商品
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 材質特殊合金鋼 取付ボルトタイプ グレード6 表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ) 安全率6倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。 仕様六角レンチ使用 材質ステンレス(SUS304)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クレビスピン
規格10X60 部品名称クレビスピン 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.51MB) 展開図7(0.5MB) 展開図8(0.55MB) 展開図9(0.55MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.57MB) 展開図23(0.55MB) 展開図24(0.55MB) 展開図25(0.55MB) 展開図26(0.55MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.58MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(0.73MB) 図解NoDB230 B ギヤケース部品_No.9、MB200L-C 付属品部品_No.9、BSD-6020LTP-W 薬液配管部品_No.9、MS413R2T-M-1 ハリマーク部品_No.9、MSB110S オプション部品_No.9、GKB2201EG 付属品部品_No.9、MB250HU 貼りマーク部品_No.9、MB227VU 付属品部品_No.9、MB2010ML 付属品部品_No.9、MB227VL 付属品部品_No.9、DB-S260-2C 付属品部品_No.9、MB248U 付属品部品_No.9、GKSL3302R1 ハリマーク部品_No.9、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン部品_No.9、MB228P-JA 付属品部品_No.9、MB229G 付属品部品_No.9、MB248EU 付属品部品_No.9、GKB2200GT 付属品部品_No.9、MB320U-C 付属品部品_No.9、BSD-5020LTP-W オプション-9 (オートヒッチ ブラケット類)部品_No.9、DB-S260-2 付属品部品_No.9、BSD-5001LT ブーム水配管部品_No.9など
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クレビスピン
規格8X19L 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoBSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.75、BSM-840SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.23、BSM-1030L 2002ネン ワイパモータ部品_No.18、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.19、BSM-840SLT-C2 ワイパモータ部品_No.23、CBM-520SLT-B オプション6 (キャビン用操作装置 ワイパモータ)部品_No.19、BSM-830L 2002ネン ワイパモータ部品_No.18、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.15、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.75、BSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.43、SSA-V600C 電動調圧弁 ※2019年11月~部品_No.43、BSM-1050SLT-20HA3U ワイパモータ部品_No.17、SSA-V1002CT-DX 切替コック部品_No.27、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.72など
1個
569 税込626
7日以内出荷


タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)32
1本ほか
5,608 税込6,169
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)40
1本ほか
7,493 税込8,242
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

RS Pro スチール M12 x 1.75 クレビス、 86 mm x 24 mmこの RS Pro シリーズのクレビスファスナーは堅牢な性質を備えているので、重い荷重を持ち上げて支持する必要がある用途に最適です。このため、航空産業や農業などの産業で一般的に使用されています。 各ファスナーは U 字型で、長いフォークが付いています。長いフォークは、クリップの動作角度が広いことを意味します。そのため、農業機器やヨットのリギングによく使用されます。クレビスジョイントのボディに取り付けると、通常の保持ピンで形成された接続よりも安全性の高い接続が形成されます。 亜鉛めっきで留め具の外側カバーを形成し、腐食に強いようにします。また、長時間の摩耗や損傷に耐える堅牢性が必要な食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的です。特長と利点.長いクレビスファスナー .スプリングクリップ . M12 x 1.75 ロッド接続ねじ .ボール径は 12 mm .全長: 86 mm .全幅: 24 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全体の長さ = 86mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)20
1本ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

RS Pro ステンレススチール M8 x 1.25 クレビス、 42 mm x 16 mmこの小型で頑丈なクレビスファスナーは、実績のある RS Pro 製品に属しています。U 字型ファスナーには、アイテムをフックできるボルトが付いています。これらの留め具は、強度と柔軟性の高い接続を省スペースの Durable なデザインに組み込んでいます。 サイズはわずか 42 mm x 16 mm で、コンパクトです。 M8 x 1.25 のボルトにねじ山が付いているため、緩みにくい確実なフィットを実現します。さらに、これらのクレビス留め具は高品質グレード 303 ステンレススチール製で、亜鉛めっきされています。これにより、優れた頑丈さと耐腐食性を実現しています。 この留め具は、厳格にテスト・検査されており、国際規格に準拠しており、人体モデル 100 V 以上の静電放電から保護されています。頑丈な構造のため、石油化学施設などで使用される過酷な環境に最適です。特長と利点.クレビス留め具はグレード 303 ステンレス鋼製 . M8 x 1.25 ロッド接続ねじ .ボール径: 8 mm .全長: 42 mm .全幅: 16 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を向上 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M8 x 1.25全体の長さ = 42mm全幅 = 16mm材質 = ステンレススチール
1袋(4個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 43 mm x 12 mmRS Pro シリーズのこのクレビスファスナーは、頑丈な接続で重い荷重を支える必要がある場合に適しています。標準的な固定ピンよりも安全性が高いため、農業機器やヨットのリギングに最適なオプションです。また、信頼性と耐久性のために、自動車業界や航空業界でも一般的に使用されています。 留め具は、他の保持ピンよりも長い U 字型で、素材を接合するときに柔軟で強力な接続を形成します。これにより、さまざまな角度で使用することができます。 亜鉛めっき仕上げにより、耐腐食性を確保し、堅牢な性質が得られます。また、持続的な摩耗が発生する可能性が高い、食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的なオプションとなっています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M6 x 1 接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長: 43 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 43mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)25
1本ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

RS Pro スチール M5 x 0.8 クレビス、 26 mm x 10 mmRS Pro シリーズの高品質クレビスファスナーは、コンパクトでありながら頑丈なコンポーネントが必要な用途に最適です。U 字型で、ピンを挿入するための 2 つの穴があります。これにより、部品がピンの軸を中心に回転するときに、材料を接合するときに柔軟な接続を作成できます。 各クレビスピンには、 M5 x 0.8 ねじ及びスプリングクリップがあり、クレビスジョイントのボディにピンを固定します。その結果、標準の保持ピンを使用した場合に実現された接続よりもしっかりと保持されます。 ピンのコーティングに適した亜鉛めっきにより、腐食に対する耐性を実現しています。このため、過酷な使用や摩耗が発生しやすい食品、医療、石油化学産業などの環境で一般的に使用されています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M5 x 0.8 ロッド接続ねじ .ボール径 5 mm .全長: 26 mm .全幅: 10 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を実現RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M5 x 0.8ボールの直径 = 5mm全体の長さ = 26mm全幅 = 10mm材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 タイプ捻じ込み・ストレートタイプ 種類SC 表面処理生地
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SB
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 仕様ボルト・ナット止めタイプ 材質特殊合金鋼 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2L1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)




新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)

CG5・S用 クレビス用ピン SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
付属品止め輪 材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987GD-1 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)450 溝幅(mm)7.9 ピン径(Φmm)7.9 口の開き(mm)14.5
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷