排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600
種類U字溝
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。
U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。
ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。
ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。
他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
長さ(mm)598(蓋)
種類U字溝
材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)約22
軽量のため、敷設作業が簡単!
敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路
材質リサイクルプラスチック
長さ(mm)1000
幅(mm)150
質量(kg)5
深さ(mm)150
1セット(5個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600
種類U字溝
寸法H(mm)30
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
U字型溝ゴム。
樹脂・金属等のエッジ部の保護材。
長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。
材質EPDM
長さ(m)40
硬度65°
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質A6063S
幅(mm)30
厚さ(mm)2
高さ(mm)15
表面処理B1アルマイト
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途歩道用
材質スチール
種類U字溝
ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
アングル寸法(mm)L-30×30×3
トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
溝の中が見えないので、美観は損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995
溝幅(mm)150
厚さ(mm)5
質量(kg)9
種類U字溝・側溝用
ピッチ(mm)66
外幅×内幅(mm)212×140
アングル寸法(mm)40×40×4
1枚
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能
材質ステンレス
付属品ゴムパッキン4本
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番451-4815
材質一般構造用圧延鋼材
質量(kg)27
寸法L(mm)560
寸法H(mm)731~973
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)75
寸法H2(mm)198
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
アングル寸法(mm)L-40×40×5
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付
材質鋼板
種類U字溝
本体厚さ(mm)3.2
適合車種歩道用
本体長さL(mm)600
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
材質スチール
長さ(mm)【適合】995
全長(mm)995
適合溝幅(mm)150
表面プレーンタイプ
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
長さ(mm)【適合】195
全長(mm)995
適合溝幅(mm)150
表面ノンスリップタイプ
1枚
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
荷重種別歩道用
種類U字溝
寸法h(mm)19
耐久性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)994
種類U字溝用
ピッチ(mm)30
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
材質スチール
長さ(mm)【適合】997
適合溝幅(mm)150
表面ノンスリップタイプ
1枚
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。
仕様(適用荷重側溝)T-2
セット内容アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン
材質スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(mm)995
寸法(mm)(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5
高さ(mm)19
ピッチ(mm)20
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
材質スチール
スタンダードなタイプのU字溝用グレーチングです。簡単な構造のため低価格である
種類U字溝
仕様エンドアングル(mm):L-5×40×40適合荷重側溝:T-2
トラスコ品番457-3331
材質スチール表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
長さ(mm)995
質量(kg)13.8
高さ(mm)25
タイプU字溝用並目タイプ
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
溝幅(mm)300
外幅×内幅(mm)360×290
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
荷重種別歩道用
種類U字溝
寸法b(mm)995
寸法h(mm)19
樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。
重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。
ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。
水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。
用途U字溝180mm用
材質特殊樹脂
質量(kg)2.7
種類U字溝
耐荷重T-6
本体高さ(mm)40
本体長さ(mm)597
本体幅(mm)240
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
種類U字溝
寸法b(mm)995
ゴムグレU字溝フタKGLタイプは、耐候性ゴムE.P.D.Mを使用しているので、弾力性に優れ、安全性が高いので子供たちが遊びまわる校庭・公園はもちろんのこと、スパイクを使用する陸上競技場・ゴルフ場等でも最適にご使用頂けます。また、グラウンド・テニスコート等の側溝・排水溝にも数多くご使用されております。
材質(本体)EPDM、(芯材)SGHC
荷重(t)歩道用
寸法b(mm)590
寸法h(mm)40
農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。
長さ(mm)2000
色黒
高さ(mm)200
エコマーク認定認定
溝幅(mm)300
外幅(mm)295
内幅(mm)310
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.85MB)
エコマーク認定番号07118050
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール
U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)
全長(mm)530~870(伸縮柄)
材質(柄部)アルミ
材質(頭)ステンレス
頭部長(mm)173
頭部幅(mm)145
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)995
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
寸法h(mm)19
荷重(歩道用)5.0kN/m2
アングル寸法(mm)L-30×30×3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ