144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

形状 厚さ(mm)1.5 ヤスリ部寸法(mm)100
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ ねじの種類RRc シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


仕様液晶操作パネル 種類別置形 主な用途液晶表示によるグラフィカル操作パネル 適合インバーター全機種共用
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ユニオンワイ (KRU~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

日立Astemoアフターマーケットジャパン電子スロットルボディ
電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する吸入空気量の制御を行う装置です。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1袋(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)




ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



10 Series(10-KQ2U) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1袋(10個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷


KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1袋(10個)
5,698 税込6,268
10日以内出荷