カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-1015」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
アンダーミラー カシムラアンダーミラーカシムラ(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
低反発ウレタン黒 光低反発ウレタン黒(9件のレビュー)
75税込83
1枚
当日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ウルトラUVシート WING ACEウルトラUVシートWING ACE(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1枚
当日出荷から4日以内出荷
超軽量&長持ちシート。 紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。 #4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ) 紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果) 場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
表:シルバー/裏:ブラック形状折りたたみタイプ特性耐UV材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミハトメアルミハトメ
ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
ユニバーサルドライバーソケット NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケットNAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
六角対辺(mm)6.35
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
高剛性精密ボールスライド BWU BWU10-15 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU10-15IKO(日本トムソン)
10,925税込12,018
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)15寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:6.5、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)10寸法N(mm)3寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:8
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック大綱
2,688税込2,957
1本
4日以内出荷
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
用途一般玉掛け作業
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
ベルトV (1U10) MAZDA(マツダ)ベルトV (1U10)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outletシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
ケアバリエックス 薄手 ハイソックス HCUシリーズ 秋山製作所ケアバリエックス 薄手 ハイソックス HCUシリーズ秋山製作所
3,298税込3,628
1足
6日以内出荷から8日以内出荷
●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●ほどよい透け感のある薄手タイプ。
圧迫圧(hPa)32(24mmHg)
ステンレスグレーチング細目プレーン イズミステンレスグレーチング細目プレーンイズミ
16,980税込18,678
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
本体長さL(mm)994ピッチ細目材質SUS304高さH(mm)15ピッチ(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
リニアスライド BWU BWU シリーズ IKO(日本トムソン)リニアスライド BWU BWU シリーズIKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IKO Nippon Thompson 4 x 10 x 15 mm サイズ高精度リニアスライドは、2 列 4 ポイントコンタクト構造で精度が安定した、小型でシンプルなストロークタイプ構造及びリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーショ
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:8mm●レール幅:10mm●レール長さ:15mm●キャリッジ長さ:15mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9773アズワン品番65-7913-36
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15T SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15TSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDU1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDU1~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッド SMCCU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッドSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A Series(25A-CDU) SMC25A Series(25A-CDU)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ  CDU10 SMCフリーマウントシリンダ CDU10SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDU10) SMCCD Series(CDU10)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outletシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、(20)C13/15 &(20)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-19
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用カネソウ
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15S SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15SSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダ
仕様●ストローク:15mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1739アズワン品番65-8020-32
ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用カネソウ
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用
適合荷重歩行用種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15DSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
防炎カーテン cu1015 フォレストリンク防炎カーテン cu1015フォレストリンク
7,998税込8,798
1枚ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付付属品カーテンタッセル、カーテンフック付材質ポリエステル100%機能防炎、ウオッシャブル
11 Series(11-CDU) SMC11 Series(11-CDU)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
10 Series(10-CDU) SMC10 Series(10-CDU)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDU1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDU1~)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
作動方式複動
20 Series(20-CDU) SMC20 Series(20-CDU)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
20-CDU10 SMC20-CDU10SMC
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ第一機材
45,980税込50,578
1枚
16日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝