テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304
寸法(mm)6×100
寸法D(mm)21
寸法B(mm)100
寸法C(mm)33
寸法A(Φmm)6
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄クロメートメッキ
寸法B(mm)170
寸法A(Φmm)5.8
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
仕様U型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状U型
径(Φmm)6
寸法A(mm)21
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類Uピン
材質鉄
長さ(mm)約150
幅(mm)約30
太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6
口径(Φmm)20
種別J型
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
種類ロングタイプ
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
種類ショートタイプ
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利!
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。
胴部形状ストレート
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
型式13-25
質量(kg)0.39
1ケース(50本)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型 異形
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状J型
径(Φmm)10
寸法A(mm)50~60
寸法B(mm)50~60
シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類線材
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)150
幅(mm)25
パッケージサイズ(mm)220×120
太さ(Φmm)3.2
入数(個)40
1袋(40本)
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
エスコ品番EA628ZE-53
材質鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)130
線径(Φmm)5
開口幅(mm)55
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を持ち上げるようにサポートし、左右のブレを抑え、ひざを伸ばす力を助けます。
スリットニット構造によりひざ頭部は伸びやすく、動きを妨げにくくします。
ひざ裏部はムレや屈曲時の不快な食い込みを抑制します。
上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、U字型テーピング機能を安定させます。
用途着用するだけで誰でも手軽にテーピング効果を体感できます。
材質ナイロン、ポリウレタン
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。
引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
バンテリンサポーターひざ用の機能はそのままに、吸湿発熱素材のセルフヒートファイバーを採用。
ひざを温かくサポートして、階段の上がり下りをラクにします。
U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を持ち上げるようにサポートし、左右のブレを抑えひざを伸ばす力を助けます。
スリットニット構造でひざ頭部は伸びやすく、動きを妨げずにズレを軽減します。
ひざ裏部はムレや屈曲時の不快な食い込みを抑制します。
また、上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、U字型テーピング機能を安定させます。
色ブラック
左右区別左右共用
適合部位ひざ用
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
トラスコ品番137-2584
セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂
質量(kg)4.386
容量(mL)165
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
トラスコ品番137-2585
セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂
質量(kg)5.46
容量(mL)410
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を持ち上げるようにサポートし、左右のブレを抑えひざを伸ばす力を助けます。
ひざ頭部は伸びやすく、動きを妨げずにズレを軽減します。
ひざ裏部はムレや屈曲時の不快な食い込みを抑制します。
上下のアンカーが、適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、U字型テーピング機能を安定させます。
用途着用するだけで誰でも手軽にテーピング効果を体感できます。
トラスコ品番267-2179
材質ナイロン、アクリル、 ポリウレタン、ウール
色ブラック
サイズLL
ひざ周り(cm)40~43
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。
105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。
Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。
厚さ(mm)6
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定
表面処理ダクロタイズド表面処理
法規制告示1460号第二号(ヘ~り)
RoHS指令(10物質対応)対応
一体型ポータブルLEDワークライトです。
明るさ8000lmのLEDワークライト、様々の作業場や空間、暗所でも確実に活躍してくれます。
自由に高さの調節が可能で、80cm~202cmまで好きな高さに調節できます。
ハイ-8000lm/ミディアム-4000lm/ロー-2000lm/電球色(豆球)/電球色(豆球)点滅の5つの点灯モードを搭載しています。
収納時はコンパクトにできるため、持ち運び便利な上、専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際にもおしゃれに持ち歩くことができます。肩掛け紐は本体に直接装着もできます。
用途夜間・暗所での作業、アウトドアや工事作業など
付属品収納ケース×1、U型アンカー×3
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)最大:100
定格入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
防塵防水性能IP54
光源色昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:60×60×80~202(可変式)
明るさ(Lm)8000/4000/2000/電球色(豆球)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
タイプスロー巻上げタイプ
付属品アンカーボルトセット2組、U字型金具セット2組、ひも1本
エスコ品番EA761LM-43
寸法(mm)(スクリーン)2140×1605<103型>
質量(kg)9.3
サイズ103型
外形寸法(mm)2330×70×1786
設置方式吊下げ式
1個
¥37,200
税込¥40,920
翌日出荷
タイプスロー巻上げタイプ
付属品アンカーボルトセット2組、U字型金具セット2組、ひも1本
エスコ品番EA761LM-42
寸法(mm)(スクリーン)1740×1305<85型>
質量(kg)6
サイズ85型
外形寸法(mm)1930×70×1486
設置方式吊下げ式
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
関連キーワード