47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600 種類U字溝 寸法H(mm)30
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質A6063S 幅(mm)30 厚さ(mm)2 高さ(mm)15 表面処理B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋) 種類U字溝 材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%)約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂軽量U字溝
軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路 材質リサイクルプラスチック 長さ(mm)1000 幅(mm)150 質量(kg)5 深さ(mm)150
1セット(5個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。 トラスコ品番451-4815 材質一般構造用圧延鋼材 質量(kg)27 寸法L(mm)560 寸法H(mm)731~973 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330 寸法D(mm)75 寸法H2(mm)198
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1枚
939 税込1,033
4日以内出荷

フジテック・ジャパンU型ソケットブラック
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス 形状U型ソケット 仕上黒塗装 付属品取付ビス ブラック
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。
用途工具の落下防止・紛失防止。 使用荷重(kg)0.5以下 線径(Φmm)2 自然長(mm)240 最大長(mm)1200
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)極軽 ペンドラフック
従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。 適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D 材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:150g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:390g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ステンレスボルト。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルU字クランプベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ2.25インチボール タイプベース
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

石頭ハンマーの頭部分にU字環がついており、カラビナ式工具差しなどに掛けれます
種類石頭ハンマー 主な用途石工作業 頭質量(kg)0.96
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:245g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:亜鉛メッキボルト。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ31.75-38.1mm用)、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルU字クランプベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ2.25インチボール タイプベース
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:245g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ステンレスボルト。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルU字クランプベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

Uボルトタイプの振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ナットで締め付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
6日以内出荷

簡単にできる手作り材料。作り方及び道具。ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。作り方順序。1ウレタンゴムを、U字状に折り曲げて下さい。2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押え込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押え込めば簡単に出来上がります。写真は3ΦX10mです。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)UB-LITE Ezy
人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。 さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。 U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。 側板は取替え可能。 MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト 寸法(mm)93×64 質量(g)364 ベアリングボールベアリング
1組(2個)
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:46g。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ12.7-25.4mm用)、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ、 U字ボルトスペーサー。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
仕様オプション/リペア ブラック タイプベース
1個
1,398 税込1,538
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:68g。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
仕様オプション/リペア ブラック タイプベース
1個
1,398 税込1,538
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長30.4cm/ボルト無。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズTrack-Railシリーズ タイプベース
1個
3,698 税込4,068
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/ボルト無。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズTrack-Railシリーズ タイプベース
1個
2,898 税込3,188
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長45.7cm/ボルト無。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズTrack-Railシリーズ タイプベース
1個
4,998 税込5,498
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:358g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長30.4cm/Φ31.75-38.1mm対応。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズTrack-Railシリーズ タイプベース
1個
3,898 税込4,288
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/Φ31.75-38.1mm対応。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズTrack-Railシリーズ タイプベース
1個
3,490 税込3,839
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:204g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:Φ39.8-80mm対応(U字ボルト付)。内容量[数量]:1個。付属品:ストラップアダプター、 1/4inch-20 x 1inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット、 Zinc Wホースクランプストラップ、 6inch ラバーストリップ、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ12.7-25.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 ラバーキャップ、 U字ボルトスペーサー。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ベルトクランプベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:453g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/Φ44.4-50.8mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(44.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ44.4-50.8mm用)、 #12 ステンレス製平ワッシャー、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズTrack-Railシリーズ タイプベース
1個
3,998 税込4,398
92日以内出荷