20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。 長さ(mm)990
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー 材質アルミダイカスト 幅(mm)95 高さ(mm)90 奥行(mm)18 適合パイプ呼び径40~75A
1個ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋 材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 角度(°)70
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションゴミスクリーン「トメナイト」GS
U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!。溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
用途U事溝ゴミ受け 板厚(mm)1.6 加工表面:パンチングメタル
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用 寸法75 材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM 仕上(本体)樹脂系塗料塗装
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枯葉・落葉の雨とい落下を防止! 雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消! 雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000 セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り) 材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン 寸法(mm)160×6000 取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)