カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

イグニッションコイル
HITACHI(112件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から5日以内出荷「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
HP Dragonfly G4 i7/T13WXSV/32/S512/11P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800~税込¥439,780~1個5日以内出荷ハイブリッドワークの革新を極める、13.5インチ・フラッグシップノートPC。DflyG4 T13WXSV/32/S512/11P/c。データメモリ容量32GBディスプレイ13.5ストレージ512GB
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 40TB
BUFFALO(バッファロー)¥989,800税込¥1,088,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):430mm●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●3.5インチスロット最大搭載数:4台●チーミング:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●iSCSI(IP-SAN):対応●本体サイズ(H):44mm●VCCI:対応●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:40000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0108●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(D):430mm消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥9,998税込¥10,9981袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
8マイバ イネカリバ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格255マルヤマインサツ図解NoMBS320-1C ギヤケース部品_No.13、MB320AU ギヤケース部品_No.11、MBS320-4F 付属品部品_No.1、MB320U ギヤケース部品_No.11、MBS320-2T ギヤケース部品_No.13、BC2800 付属品部品 8マイバ イネカリバ_No.1、DB-S332 付属品部品_No.1、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.13、DB-S242 付属品部品_No.1、MBS320-2C ギヤケース部品_No.13、DB32D-C B ギヤケース部品_No.11、MBS320-3F 付属品部品_No.1、MB320L ギヤケース部品_No.11、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.13、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.13、MBS320-2F 付属品部品_No.1、DB-S320 01 ギヤケース部品_No.13、MB320U-C ギヤケース部品_No.11、MBS320-3T 付属品部品_No.1、MBS3302 付属品部品_No.1、MBS320-1 ギヤケース部品_No.13、MBS320-3C 付属品部品_No.1、MB132RU 本体部品_No.39、DB-S320-3C 付属品部品_No.1、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.11、MBS3302K 付属品部品_No.1、MBS320-2 ギヤケース部品_No.13、MBS2402 付属品部品_No.1、MBS320 ギヤケース部品_No.13、MBS320-1T ギヤケース部品_No.13、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.13
チヨウセイカナグB
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称チヨウセイカナグB図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.78、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、GKB2400GT エンジン リコイルスタータ部品_No.78、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.78、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.78、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.78、GKB2203G 付属品部品_No.78、MS315MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.78、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、MB260U ギヤケース部品_No.78、MS615R4CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、GKB2400U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.78、KM26 2G 本体部品_No.78、DB261B 本体部品_No.78、MS515MC-1(50HZ) ハリマークなど
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T13
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら