カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「u38w」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • 軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼・ダクター交差金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1箱(20個)
    当日出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
    適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
  • 軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼交差金具

    ネグロス電工
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
  • スノーアンサーSブレードワイパー ZAC

    スノーアンサーSブレードワイパー

    ZAC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
    商品タイプグラファイト
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • スーパースロットルパイプ KITACO

    スーパースロットルパイプ

    KITACO(30件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
    用途ノーマルスロットルホルダー専用
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    159税込175
    1本
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
    厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
  • クイックグリッププロ クレイドルホルダー(L)&U字クランプベースセット(ショートアーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール ラムマウント

    クイックグリッププロ クレイドルホルダー(L)&U字クランプベースセット(ショートアーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-149Z-A-PD7U。ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(38W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。
  • ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン

    ツバキ ケーブルキャリア

    椿本チエイン
    159税込175
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • HRP-100シリーズ MEAN WELL

    HRP-100シリーズ

    MEAN WELL
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    実装タイプシャーシマウント奥行(mm)38出力数1入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac定格電力(W)105.6出力電圧(V)48dc質量(g)380出力電流(A)2.2長さ(mm)159温度(℃)-40~+60幅(mm)97パッケージカバー付形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業

    キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ

    摂津金属工業
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から30日以内出荷
    優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
  • SES, ケーブルマーカー SES

    SES, ケーブルマーカー

    SES
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法:接着剤レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W最大ケーブル径:12mm色:白地に黒長さ:38mm幅:5 mm量:10材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 5.2A 63W SDS60US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 5.2A 63W SDS60US12

    XP POWER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5.2効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)0出力数3
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 2.6A 63W SDS60US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 2.6A 63W SDS60US24

    XP POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2.6効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
  • XP Power スイッチング電源 ±5V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UQ05 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 ±5V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UQ05

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)±5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 6 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数4
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UQ03 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UQ03

    XP POWER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)5dc,±12dc,±24dcdc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 6 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数4
  • XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT05 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT05

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 6 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
  • XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT07 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT07

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 6 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
  • XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UT06 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UT06

    XP POWER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)±5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 6 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)0出力数3
  • XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UQ02 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UQ02

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)±5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 6 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)0出力数4
  • 大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業

    大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ

    摂津金属工業
    679,800税込747,780
    1台
    44日以内出荷から45日以内出荷
    防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
    仕様●有効高さ:38U●19インチ規格:EIA質量(kg)159間口(mm)700最大積載量(kg)静止時:1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W700×D1000×H2000
  • 白熱電球38W オーム電機

    白熱電球38W

    オーム電機
    取扱い終了
    40W形 シリカ電球屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26消費電力(W)38ホワイトシリカガラス球形状PS55
  • 白熱電球38W 2個パック オーム電機

    白熱電球38W 2個パック

    オーム電機
    取扱い終了
    40W形 シリカ電球 2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26消費電力(W)38ホワイトシリカガラス球形状PS55
  • 長寿命 白熱電球 38W オーム電機

    長寿命 白熱電球 38W

    オーム電機
    取扱い終了
    40W形 シリカ電球 PS55日本製フィラメント使用長寿命約2倍(比)口金E26屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)38シリカ形式LW100V38W定格寿命(時間)2000(JIS C 7501による)ガラス球形状PS55
  • 長寿命 白熱電球 38W オーム電機

    長寿命 白熱電球 38W

    オーム電機
    取扱い終了
    40W形 クリア電球 PS55日本製フィラメント使用長寿命約2倍(比)口金E26屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)38クリア形式L100V38W定格寿命(時間)2000(JIS C 7501による)ガラス球形状PS55
  • 長寿命 白熱電球 38W 2個パック オーム電機

    長寿命 白熱電球 38W 2個パック

    オーム電機
    取扱い終了
    40W形 シリカ電球 PS55 2個入り日本製フィラメント使用長寿命約2倍(比)口金E26屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)38シリカ形式LW100V38W定格寿命(時間)2000(JIS C 7501による)アズワン品番65-0453-52ガラス球形状PS55
  • RG ダウンサス ハリアーH MHU38W RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ハリアーH MHU38W

    RG(レーシングギア)
    取扱い終了
  • 長寿命 白熱電球 38W 2個パック オーム電機

    長寿命 白熱電球 38W 2個パック

    オーム電機(2件のレビュー)
    取扱い終了
    40W形 クリア電球 PS55 2個入り日本製フィラメント使用長寿命約2倍(比)口金E26屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)38クリア形式L100V38W定格寿命(時間)2000(JIS C 7501による)ガラス球形状PS55
  • Crucial Pro OC 16GB DDR5-6400 UDIMM CL38 White Crucial(クルーシャル)

    Crucial Pro OC 16GB DDR5-6400 UDIMM CL38 White

    Crucial(クルーシャル)
    取扱い終了
    Crucial Pro OC 16GB DDR5-6400 UDIMM CL38 White。
    規格DDR5-6400容量(GB)16メモリーインターフェイスUDIMM
  • Crucial Pro OC DDR5 UDIMM White Crucial(クルーシャル)

    Crucial Pro OC DDR5 UDIMM White

    Crucial(クルーシャル)
    取扱い終了
    Crucial Pro OC UDIMM White。
  • 計器用圧縮端子九州電力規格品 日動電工

    計器用圧縮端子九州電力規格品

    日動電工
    取扱い終了
    電力量計に電線を接続する際に使用します。電力量計の無停電取り替え時のバイパス接続を容易にします。
  • クーラー付防塵ラック W700×H2014×D1259.3mm ホワイトグレイ 摂津金属工業

    クーラー付防塵ラック W700×H2014×D1259.3mm ホワイトグレイ

    摂津金属工業
    取扱い終了
    防塵防水性能は保護等級IP54に適合しています。※屋内仕様品です。ラック用クーラーSCNシリーズを装備しています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。(色変更、サイズ変更、搭載クーラー選定や変更等)。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設置しています。
    仕様●外形サイズ:W700×H2014×D1259.3mm●有効高さ:38U●質量:218kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止:800アズワン品番65-6432-03
  • 非磁性オールアルミラック(オープン仕様) RNCシリーズ 摂津金属工業

    非磁性オールアルミラック(オープン仕様) RNCシリーズ

    摂津金属工業
    取扱い終了
    超軽量なアルミ製。重量制限のある設置場所に対応します。メーカーーRKCシリーズと比べ、約20%の軽量化を実現。同サイズのスチール製ラックと比べ、約30%の軽量化を実現。非磁性のため、強力な電磁場の発生する環境でも、磁力の影響を受けません。アルミは頑丈で錆びにくく、耐久性、耐薬品性に優れ、高い強度を有しています。耐震性能1G(搭載質量300kg)を有しています。アルミ溶接構造の本体フレームは、耐震性能を考慮した設計です。スリムな薄型530mm幅と、標準570mm幅の機種をご用意。アルミニウム製の外装板が選択でき、オープンラックとしても使用できます。納期は受注後約6週間。軽量なので船舶、航空機、車載設備や、強電磁場が発生する装置のある医療機関、実験/研究施設等での使用に適しています。
  • セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL026BK) サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL026BK)

    サンワダイレクト
    取扱い終了
    鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。
    仕様暗証番号桁数:4桁質量(g)約270内寸(幅W×高さH)(mm)U字型金具有効:約34×38色(本体)ブラック金具径(Φmm)U字型:約8