曜日別特売

長寿命 白熱電球 38W 2個パック

長寿命 白熱電球 38W 2個パック - オーム電機
(2件のレビュー)

40W形 クリア電球 PS55 2個入り日本製フィラメント使用長寿命約2倍(比)口金E26屋内専用(屋外使用禁止)

消費電力(W)
38
クリア
形式
L100V38W
定格寿命(時間)
2000(JIS C 7501による)
ガラス球形状
PS55
内容量
1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53398793LB-DL5638C-2P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53398793
2022-01-09
用途: 室内、通常、夜間
その他業種

ココ最近、LED照明で目の疲れや原因不明の体調不良になり
先祖帰り?で白熱電球つかいはじめました。
黄色でやや暗目?ですが
懐かしく、暖かく、落ち着く光です。

まだ日が浅いですが
目の疲れや原因不明の体調不良がかなり楽になって来てます。

明かりが重要なのが本当に実感出来ました。
取扱続けて欲しい逸品です^^

対象商品 : 53398793
2021-01-21
用途: トイレに付けた
サービス業

今まではLEDを付けてたけど、電球のクリアにかえたらトイレにもっと居たい気持ちになりました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする