カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 農業機械(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 制御機器(11)
  • 家電(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「u4-1s」の検索結果

関連キーワード
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユニックバンド 締め金具 ネグロス電工ユニックバンド 締め金具ネグロス電工(3件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
ポップアップバッグ SK11ポップアップバッグSK11(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
さらに進化したポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。材質ポリエステル
保護キャップ ネグロス電工保護キャップネグロス電工
2,998税込3,298
1袋(20個)
4日以内出荷
適合バンド幅:20、締め金具:U4-1S種別U4型材質軟質塩化ビニル
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2U~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2U~)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類ユニオン
L Series(LQ3U41) SMCL Series(LQ3U41)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
LQ1U - ユニオン(LQ1U41) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U41)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
形状ユニオン
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,898税込4,288
1個(300g)ほか
5日以内出荷
スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プロテクター 1 1S4-2476U-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 1 1S4-2476U-00YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
パネル アセンブリ 1 B4S-Y283U-20 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 B4S-Y283U-20YAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 1 B4S-Y283U-00 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 B4S-Y283U-00YAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
マイクロSDXC HIDISCマイクロSDXCHIDISC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
読み込み速度 最大90MB/S スピードクラス Class10 UHSスピードクラス U1 大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年間読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
パネル アセンブリ 1 B4S-Y283U-10 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 B4S-Y283U-10YAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
MTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WH JBLMTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WHJBL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるためのシャフトです。
MTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BK JBLMTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BKJBL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
MTC-U1を使用する際、スピーカーと壁面/天井から距離が必要な場合に併用してください。
4G1iMini U5-235T/16/S256/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iMini U5-235T/16/S256/11P/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)
4G1iMini U5-235T/16/S512/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iMini U5-235T/16/S512/11P/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)
4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
4G1iMini U5-235T/16/S256/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iMini U5-235T/16/S256/11P/O24HBD/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)
4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/O24HBD/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
スネークジェットSJ1-UM-23(1軸U-4 マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ1-UM-23(1軸U-4 マグネット K-23付)扶桑精機
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5078セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
スネークジェットSJ1-UM-33(1軸U-4 マグネット K-33付) 扶桑精機スネークジェットSJ1-UM-33(1軸U-4 マグネット K-33付)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5291セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
KM-1Sシリーズ用ケーブル 0.2m KeiganKM-1Sシリーズ用ケーブル 0.2mKeigan
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
シングルボードマイコンなどのデバイスからKM-1UやKM-1Sシリーズを制御できるI2C(アイスケアシー)通信用の4極ケーブル 0.2mピンヘッダーやジャンパーケーブルを直接接続でき、試作等に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
スネークジェットSJ1-UM-13(1軸U-4 マグネット K-13付) 扶桑精機スネークジェットSJ1-UM-13(1軸U-4 マグネット K-13付)扶桑精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5290セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠