カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(192)
  • 測定用品(27)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(1,313)
  • StarTech.com(422)
  • メディアカバーマーケット(390)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(295)
  • 三菱電機(260)
  • ハンマーキャスター(218)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(208)
  • MARWI(166)
  • トリニティ(139)
  • サンワサプライ(138)
  • オカムラ(岡村製作所)(135)
  • アリート(ariete)(130)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ダイヤトレンド(116)
  • ハーティング(113)
  • STAUB(ストウブ)(111)
  • AMPHENOL(106)
  • エレコム(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub」の検索結果

関連キーワード
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    61,980税込68,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
  • 黒色ゴムチューブ(内径3/16インチ×外径5/16インチ・12フィート) SKC(環境測定)

    黒色ゴムチューブ(内径3/16インチ×外径5/16インチ・12フィート)

    SKC(環境測定)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    Tubingは、黒色ゴム製で、内径3/16-inch、外径5/16-inch、長さ12 ftの仕様です。
    用途Rubber Latex tubingは、サンプリング機器に確実に密着することで気密性の高いシールを形成し、効率的な空気流量を確保します。
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    50,980税込56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb C300を充填し、サイズ8 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量500 mg、20/40 meshの仕様です。Anasorb C300はHydrarおよびCaruliteと同等です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb C300
  • 低容量PUFチューブ(PUF/ガラス繊維フィルター・22×100 mm・1層式・76 mm PUF) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(PUF/ガラス繊維フィルター・22×100 mm・1層式・76 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    Low-volume PUF Tubeで、PUF/ガラス繊維フィルター構成、1セクション仕様とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に76 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様、セパレーターはスクリーン/ナイロンリングの構成です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・ガラス繊維フィルター
  • チューブホルダー Type A カバー付き(非調整式・外径6mm×長さ70mmチューブ用) SKC(環境測定)

    チューブホルダー Type A カバー付き(非調整式・外径6mm×長さ70mmチューブ用)

    SKC(環境測定)
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    Low Flow Tube Holderは、カバー付きの非調整式チューブホルダーで、外径6-mm、長さ70-mmに対応します。
    用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に取り付けられるカラークリップを備えています。仕様チューブカバー:あり対応機種Pocket Pump TOUCH寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6 ×70
  • IFV Pro サンプラー SKC(環境測定)

    IFV Pro サンプラー

    SKC(環境測定)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。
    用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
  • 低流量アダプターキット SKC(環境測定)

    低流量アダプターキット

    SKC(環境測定)
    30,980税込34,078
    1セット
    3日以内出荷
    Low Flow Adapter Kit(5~500 ml/min)は、All-in-One adjustable tube holderおよびType A tube coverが付属します。
    用途SKC Low Flow Adapter Kitは、CPCを内蔵したAll-in-One Low Flow Adjustable Tube HolderおよびType A Tube Coverを含み、高流量対応のSKCポンプを低流量用途に容易に適応させることができます。仕様チューブカバー:あり対応機種AirChek 52、AirChek XR 5000、AirChek TOUCH、AirChek Connect、AirChek Essential、AirChek Essential+、AirLite適合寸法(mm)チューブ:外径6 ×長さ70
  • IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm) SKC(環境測定)

    IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm)

    SKC(環境測定)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    IFV Pro Samplerに適合するステンレス鋼製のフィルターカセットで、キャップおよび搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルター用です。
    用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。
  • OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    85,980税込94,578
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 708、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤75/37 mg充填、40/60 meshの仕様です。Anasorb 708はChromosorb(R) 108と同等品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 708(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • 8 mm吸着管用エンドキャップ(200個入) SKC(環境測定)

    8 mm吸着管用エンドキャップ(200個入)

    SKC(環境測定)
    9,798税込10,778
    1箱(200個)
    46日以内出荷
    Replacement Sorbent Tube End Capsは、8 mm径sorbent tube用の交換用エンドキャップです。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • 10 mm吸着管用エンドキャップ(200個入) SKC(環境測定)

    10 mm吸着管用エンドキャップ(200個入)

    SKC(環境測定)
    10,980税込12,078
    1箱(200個)
    46日以内出荷
    Replacement Sorbent Tube End Capsは、10 mm径sorbent tube用の交換用エンドキャップです。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • 黒色ゴムチューブ(内径1/4インチ×外径3/8インチ・12フィート) SKC(環境測定)

    黒色ゴムチューブ(内径1/4インチ×外径3/8インチ・12フィート)

    SKC(環境測定)
    9,798税込10,778
    1個
    46日以内出荷
    Latex Rubber Tubingは、黒色のラテックスゴム製チューブで、内径1/4-inch、外径3/8-inchの仕様とし、サンプリングトレイン用としてインピンジャー側管、インピンジャー入口、フィルターカセット出口、ならびにLuerアダプターに適合します。
    用途Rubber Latex tubingは、サンプリング機器に確実に密着して高い気密性を確保し、効率的な空気流を維持します。
  • 加熱脱着管用エンドキャップ(200個入) SKC(環境測定)

    加熱脱着管用エンドキャップ(200個入)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1箱(200個)
    46日以内出荷
    Replacement Sorbent Tube End Capsは、Thermal Desorption tubes用の交換用エンドキャップです。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • 吸着管(XAD-7・3本組:A管 特殊洗浄 8×110 mm・1層式・175 mg/B管・C管 各175 mg・20/40メッシュ・20組入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・3本組:A管 特殊洗浄 8×110 mm・1層式・175 mg/B管・C管 各175 mg・20/40メッシュ・20組入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(20組)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、XAD-7チューブ3本セットで、いずれも8 x 110 mmサイズの仕様です。Tube 1は特別洗浄済み、1 section、吸着剤175 mg充填、Tubes 2および3は各1 section、吸着剤175 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様で、Tube 1の内部セパレーターはガラスウール、ガラス繊維フィルター、ガラスウール構成、Tubes 2および3の内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:特殊洗浄処理済み●セクション数:2本直列各1層●分析方式:溶媒抽出法材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7(2本直列構成)
  • 6 mm吸着管用エンドキャップ(200個入) SKC(環境測定)

    6 mm吸着管用エンドキャップ(200個入)

    SKC(環境測定)
    7,998税込8,798
    1箱(200個)
    46日以内出荷
    Replacement Sorbent Tube End Capsは、6 mm径sorbent tube用の交換用エンドキャップです。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • 乾燥管(6×70 mm・1層式・250 mg・10/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    乾燥管(6×70 mm・1層式・250 mg・10/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    40,980税込45,078
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Drying Tube、6 x 70 mmサイズ、1 section、吸着剤250 mg充填、10/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Drying Tube(単層構成)
  • 乾燥管(10×160 mm・1層式・900 mg・10/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    乾燥管(10×160 mm・1層式・900 mg・10/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    94,980税込104,478
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Drying Tube、10 x 160 mmサイズ、1 section、吸着剤9 gm充填、10/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Drying Tube(単層構成)
  • DCSカートリッジ(XAD-2媒体用・P226202対応) SKC(環境測定)

    DCSカートリッジ(XAD-2媒体用・P226202対応)

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    DCS Cartridgeで、XAD-2メディアCat. No. P226202用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。XAD-2メディアCat. No. P226202は別売です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD
  • OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはフォーム、石英繊維フィルター、PTFEリング構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/石英フィルター(2層構成)
  • VOC Chek 575 脱着効率確認用チューブ(575-001用・10個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 脱着効率確認用チューブ(575-001用・10個入)

    SKC(環境測定)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Desorption Efficiency Tubeは有機蒸気用パッシブサンプラー専用の脱着効率確認用tubeであり、Cat. No. 575-048として提供されます。
    用途Desorption Efficiency(DE)tubeは対応するVOC Chek(R) 575 Passive Samplerと同一の吸着剤および同一質量の吸着剤を充填したtubeであり、吸着剤に既知量の分析対象物質を添加し、分析機関において測定することで吸着剤の脱着効率を算出します。算出されたDEはパッシブサンプラー分析時の最終濃度計算に使用します。DE測定を効率的かつ廃棄物を抑えて実施するために供給されます。
  • セプタム付きガラスバイアル(3.7 mL・100本入) SKC(環境測定)

    セプタム付きガラスバイアル(3.7 mL・100本入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(100本)
    46日以内出荷
    Septum Vialsは、容量3.7 mlのガラス製バイアルで、スクリュー式成形プラスチックキャップが付属します。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • 吸着管(シリカゲル・硫酸処理済・7×70 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・硫酸処理済・7×70 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    55,980税込61,578
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Silica Gel, Sulfuric Acidは、硫酸処理シリカゲルを充填したsorbent tubeで、7 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は200/100 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●吸着剤処理:硫酸処理●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限あり構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Chromosorb 106・7×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106・7×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Chromosorb-106は、Chromosorb-106を充填したsorbent tubeで、7 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Chromosorb 106材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    249,800税込274,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は400/200 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • オールインワンチューブブレーカー(ステンレス製・6/7/8/10 mm外径チューブ対応) SKC(環境測定)

    オールインワンチューブブレーカー(ステンレス製・6/7/8/10 mm外径チューブ対応)

    SKC(環境測定)
    11,980税込13,178
    1個
    46日以内出荷
    All-in-One SKC Tube Breakerは、ガラス製sorbent tubeを清潔かつ安全に開封するためのツールです。ステンレス鋼製で、外径6、7、8、および10 mmのチューブに対応し、ヘビーデューティー仕様のキャップは回転させることで所定サイズのオープナーを露出させるとともに、破断したガラス端部を内部に保持して廃棄できる構造です。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。仕様対応チューブ外径(mm):6 ・7 ・8 ・10 吸着管対応
  • 吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg) SKC(環境測定)

    吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg)

    SKC(環境測定)
    49,980税込54,978
    1セット
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、multiple-tube train構成で、Tube 1は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 400 mg充填でNO2を捕集します。Tube 2は7 x 110 mmサイズ、酸化剤処理済みsilica gel 400 mg充填でNOをNO2に変換します。Tube 3は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 600 mg充填で構成されています。本製品は226-40の後継品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Molecular Sieve/Molecular Sieve/Oxidizer(多層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・300/150 mg・45/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・300/150 mg・45/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    42,980税込47,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Silica Gelは、シリカゲルを充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は300/150 mg、粒度は45/60 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Chromosorb 102・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 102・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Chromosorb-102は、Chromosorb-102を充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は200/100 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Chromosorb 102材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • OVS吸着管(XAD-7・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・1層式・300 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-7・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・1層式・300 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    159,800税込175,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tubeで、XAD-7を充填し、吸着剤量300 mg、20/40 mesh、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に1セクション構成で組み込まれています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7
  • 吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    239,800税込263,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Silica Gelは、シリカゲルを充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は150/75 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き) SKC(環境測定)

    DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き)

    SKC(環境測定)
    85,980税込94,578
    1個
    46日以内出荷
    Filter/PUFは、長さ41.3 mmのPUFおよび直径47 mmの石英繊維フィルターを含む構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄済み供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
  • OVS吸着管(XAD-7+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-7+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    3,698,000税込4,067,800
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-7吸着剤、20/40 mesh、2 sections、200/100 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、カプロラクタム蒸気(PV2012)、グリコール類(NIOSH 5523)、および多環芳香族炭化水素(PAH)(NIOSH 5528)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応) SKC(環境測定)

    DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応)

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    DCS Cartridgeで、PUFメディアCat. No. P226DCS用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。PUFメディアCat. No. P226DCSは別売です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF