42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

形状ひしフランジ形 材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
RoHS
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製ゴムシール付カバー 軸穴種別円筒穴形
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製閉じカバー 軸穴種別円筒穴形
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニット
RoHS
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ひしフランジ形ユニット 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 荷重種別軽荷重 カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニット
RoHS
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製閉じカバー 軸穴種別円筒穴形
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ひしフランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード