17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様●呼び番号UCP形:313●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B/75、S/30●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-25
1個
22,800 税込25,080
8日以内出荷

関連キーワード