新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など
軸径d(Φmm)30
形状ステンレスピロー形
質量(kg)参考ユニット:1.1
寸法L(mm)165、143.5
寸法H(mm)42.9、113、281
取付ボルトの呼びM14
寸法A(mm)36
寸法S(mm)15.9
寸法B(mm)38.1
寸法N(mm)17、121
寸法J(mm)121
ベアリング呼び番号UC206S6
基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5
基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
適合軸受箱SP206
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード